折箱容器 折膳

折箱容器 折膳 - 福助工業折箱容器 折膳 - 福助工業折箱容器 折膳 - 福助工業
材質HIPS深さ(mm)33耐熱温度(℃)80電子レンジ×職業別シーン鮮魚・寿司室数1断熱性断熱性なし料理・シーンテイクアウト・デリバリー内容量1箱(450枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70276544055760960H 流華(藍)153×153
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
702765530557641180H 流華(藍)173×173
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする