福助工業
福角丼 本体 光彩
仕様
レンジOK、耐油性
材質
PPF
耐熱温度(℃)
130
商品タイプ
本体
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
深さ(mm)
外寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70272098
0559199
1箱(800枚)
20-15H 光彩赤
31
195×145
オープン
¥
20,980
¥23,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70271985
0559067
1箱(1200枚)
15-15H 光彩赤
31
147×147
オープン
取扱い終了
返品不可
70272028
0559113
1箱(1200枚)
17-17H 光彩赤
26
167×167
オープン
取扱い終了
返品不可
70272037
559121
1箱(1200枚)
17-17H 光彩青
26
167×167
オープン
取扱い終了
返品不可
70272073
559164
1箱(1200枚)
18-13H 光彩赤
31
175×127
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください