福助工業
豊皿 本体 市松
材質
HIPS
色
黒
深さ(mm)
21
耐熱温度(℃)
80
電子レンジ
×
職業別シーン
鮮魚・寿司
室数
1
断熱性
断熱性なし
料理・シーン
巻き寿司
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70276203
0547689
1箱(600枚)
240-155H 市松
238×155
オープン
¥
20,980
¥23,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70276185
0547621
1箱(400枚)
200H 市松
200×200
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください