福助工業
豊皿 本体 志野茶
材質
HIPS
色
茶
深さ(mm)
21
耐熱温度(℃)
80
電子レンジ
×
職業別シーン
鮮魚・寿司
室数
1
断熱性
断熱性なし
料理・シーン
巻き寿司
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70276307
0549533
1箱(1200枚)
150-120H 志野茶
150×120
オープン
¥
20,980
¥23,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70276343
0549711
1箱(800枚)
195-120H 志野茶
195×120
オープン
¥
17,980
¥19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70276246
0549355
1箱(1200枚)
115H 志野茶
115×115
オープン
取扱い終了
返品不可
70276273
0549444
1箱(900枚)
145H 志野茶
145×145
オープン
取扱い終了
返品不可
70276325
0549622
1箱(600枚)
175H 志野茶
175×175
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください