寿司容器 夢舞台

寿司容器 夢舞台 - 福助工業寿司容器 夢舞台 - 福助工業寿司容器 夢舞台 - 福助工業寿司容器 夢舞台 - 福助工業寿司容器 夢舞台 - 福助工業寿司容器 夢舞台 - 福助工業寿司容器 夢舞台 - 福助工業寿司容器 夢舞台 - 福助工業
断熱性断熱性なし材質HIPSラミ仕様耐油性耐熱温度(℃)80電子レンジ×職業別シーン鮮魚・寿司室数1料理・シーン巻き寿司
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
耐熱温度(℃)
寸法(mm)
深さ(mm)
室数
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7027695507333421箱(800枚)80251×1072811-5H 宴
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
7027696407333501箱(600枚)80350×1072811-8H 宴
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
7027697307333691箱(800枚)80177×1452812-3H 宴
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
7027698207333771箱(800枚)80216×1452812-4H 宴
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
7027699807333851箱(600枚)80255×1452812-5H 宴
オープン
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
7027700707333931箱(600枚)80294×1452812-6H 宴
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
7027701607334151箱(400枚)80255×1913013-5H 宴
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
7027702507334231箱(400枚)80294×1833013-6H 宴
オープン
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする