曜日別特売

メスフラスコPMP製

メスフラスコPMP製 - VITLAB

オートクレーブ滅菌(121℃:20分)が可能です。
個別梱包されています。

材質本体:PMP(ポリメチルペンテン)、キャップ:PP(ポリプロピレン)規格DIN EN ISO 1042 クラスA
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
栓No.
体積許容誤差(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72014584677041本(10mL)10(ネジ口規格)NS10/19±0.04
2,130
取扱い終了
代替品有
72014593671041本(25mL)25(ネジ口規格)NS10/19±0.04
1,550
取扱い終了
代替品有
72014609672041本(50mL)50(ネジ口規格)NS12/21±0.06
2,450
取扱い終了
代替品有
72014618673041本(100mL)100(ネジ口規格)NS14/23±0.10
2,770
取扱い終了
代替品有
72014627674041本(250mL)250(ネジ口規格)NS19/26±0.15
3,510
取扱い終了
代替品有
72014636675041本(500mL)500(ネジ口規格)NS19/26±0.25
3,650
取扱い終了
代替品有
72014645676041本(1000mL)1000(ネジ口規格)NS24/29±0.40
4,980
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7201458467704392364796770467704 メスフラスコ(PMP)TS平栓式 VITLAB 39236479メスフラスコ(PMP)TS平栓式VITLAB1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
7201459367104208668866710467104 メスフラスコ PMP VITLAB 20866886メスフラスコ PMPVITLAB1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
7201460967204208668956720467204 メスフラスコ PMP VITLAB 20866895メスフラスコ PMPVITLAB1個
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました
7201461867304208669046730467304 メスフラスコ PMP VITLAB 20866904メスフラスコ PMPVITLAB1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
7201462767404208669136740467404 メスフラスコ PMP VITLAB 20866913メスフラスコ PMPVITLAB1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
7201463667504208669226750467504 メスフラスコ PMP VITLAB 20866922メスフラスコ PMPVITLAB1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
7201464567604392364456760467604 メスフラスコ(PMP)TS平栓式 VITLAB 39236445メスフラスコ(PMP)TS平栓式VITLAB1個
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする