KO仕上げベラ円熟用替えゴム

KO仕上げベラ円熟用替えゴム - 尾崎亀商店KO仕上げベラ円熟用替えゴム - 尾崎亀商店KO仕上げベラ円熟用替えゴム - 尾崎亀商店KO仕上げベラ円熟用替えゴム - 尾崎亀商店KO仕上げベラ円熟用替えゴム - 尾崎亀商店KO仕上げベラ円熟用替えゴム - 尾崎亀商店KO仕上げベラ円熟用替えゴム - 尾崎亀商店KO仕上げベラ円熟用替えゴム - 尾崎亀商店
(7件のレビュー)

KO仕上げベラ円熟の替えゴムになります
あらかじめ製造時に両面テープを取付してあることにより、既存のゴムをはがし新しい替えゴムを貼り付けることにより、長くご愛用いただけます
先端だけの交換によりコストパフォーマンスが非常に優れた商品となっております

内容量1枚
注意
※厚さは概寸です。正確な厚さではありません
全17種類を絞り込む
厚さ(mm)
17種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72017619807027
540
539
593(税込)
当日出荷
72017628807032
830
829
912(税込)
当日出荷
72017637807057
560
559
615(税込)
当日出荷
72017646807213
530
529
582(税込)
当日出荷
72017655807225
540
539
593(税込)
当日出荷
72017664807243
940
939
1,033(税込)
当日出荷
72017673807445
990
989
1,088(税込)
当日出荷
72017689807453
660
659
725(税込)
当日出荷
72017698807465
760
759
835(税込)
当日出荷
72017707807477
850
849
934(税込)
当日出荷
72017716808155
950
949
1,044(税込)
当日出荷
72017725808165
950
949
1,044(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
72017734808175
950
949
1,044(税込)
当日出荷
72017743808183
930
929
1,022(税込)
当日出荷
72017759808193
930
929
1,022(税込)
当日出荷
72017768808243
930
929
1,022(税込)
当日出荷
31137665808895
1,030
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72017698
2024-02-26
用途: コーキング打ち
高橋アルミ建設業・工事業

今まで金ベラのみ使用していましたが、塗り壁や凸凹したサイディングなどはこちらの方が早く打て時間短縮ができて、尚且つ綺麗な仕上がりになり満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 72017707
2024-05-04
用途: シーリング
有限会社石川塗装建設業・工事業

好みもあると思いますが、私は弾力性やゴム質がお気に入りです。

2024-05-10
用途: 外壁のコーキングに使用
建設業・工事業

替えゴムに付いてる糊が弱いと感じました。
作業内容によっては半日持たない事があります。

1が参考にしています
対象商品 : 72017698
2023-09-06
用途: シーリング作業
建設業・工事業

思っていた商品でした。凹凸でのキズもあまり付かないです。厚みは5mmが使い易いと思います。
人によるかと思いますが、もう少しテーパーの角度がきつい方が仕上がりのRがつきずらいかと思います

対象商品 : 72017707
2023-10-17
用途: 塗装作業時
絆美装工芸建設業・工事業

ものすごく使いやすかったです他の商品も使ってみたいと思いました

対象商品 : 72017637
2022-08-24
用途: サイディングボードの改修工事。
佐藤塗装工業建設業・工事業

こんな素晴らしい物が有るとは驚きました。
全ての箇所で使えるかは、各現場サッシの形状等もありますが、オールマイティーに活用できると思います。
自分でゴムバッカー作成するより、本当に良い商品だと思いました。

2が参考にしています
対象商品 : 72017646
2022-12-09
用途: 外壁のコーキング
建設業・工事業

使い心地は良いです。
仕上がりにも満足できるレベルです。
また購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする