曜日別特売

iPhone SE (第3世代) iPhone SE (第2世代) iPhone8 iPhone7 防水・防塵・耐衝撃ケース「SLIM DIVER(スリムダイバー)」

iPhone SE (第3世代) iPhone SE (第2世代) iPhone8 iPhone7 防水・防塵・耐衝撃ケース「SLIM DIVER(スリムダイバー)」 - LEPLUSiPhone SE (第3世代) iPhone SE (第2世代) iPhone8 iPhone7 防水・防塵・耐衝撃ケース「SLIM DIVER(スリムダイバー)」 - LEPLUSiPhone SE (第3世代) iPhone SE (第2世代) iPhone8 iPhone7 防水・防塵・耐衝撃ケース「SLIM DIVER(スリムダイバー)」 - LEPLUSiPhone SE (第3世代) iPhone SE (第2世代) iPhone8 iPhone7 防水・防塵・耐衝撃ケース「SLIM DIVER(スリムダイバー)」 - LEPLUSiPhone SE (第3世代) iPhone SE (第2世代) iPhone8 iPhone7 防水・防塵・耐衝撃ケース「SLIM DIVER(スリムダイバー)」 - LEPLUSiPhone SE (第3世代) iPhone SE (第2世代) iPhone8 iPhone7 防水・防塵・耐衝撃ケース「SLIM DIVER(スリムダイバー)」 - LEPLUSiPhone SE (第3世代) iPhone SE (第2世代) iPhone8 iPhone7 防水・防塵・耐衝撃ケース「SLIM DIVER(スリムダイバー)」 - LEPLUS

iPhone SE(第3世代)/iPhone SE(第2世代)/iPhone 8/7対応の防水・防塵・耐衝撃ケース。
最高等級の防水防塵性能(IP68相当)。
耐衝撃性能/MIL-STD 810G 準拠。
Touch ID対応。

付属品ハンドストラップ、クリーニングクロス、取扱説明書材質PC+TPU+PETブラックタイプケース対応機種iPhone SE (第3世代) 、iPhone SE (第2世代) 、iPhone8、 iPhone7機能防水・防塵・耐衝撃・ストラップホール付・装着時充電可・Touch ID対応可・マイク使用可防塵防水性能IP68特性耐衝撃内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72018678LP-I7SWPSBK-E
2,709
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする