モータドライバ TPDR-68A

モータドライバ  TPDR-68A - スリーピースモータドライバ  TPDR-68A - スリーピース

スピードコントロール(PWM制御)は、内部ボリュームVR1(正転)、VR3(逆転)による速度制御と、PWM入力,外部ボリュームを取り付けての速度制御が可能です。TPDR-68AはTPDR-58Aの後継機種で、低速回転モードにおいても、モータを滑らかな回転で起動させることができます。
PWM制御時に発する電気ノイズを大幅に低減させたタイプのモータドライバです。
モータの過電流を検知させるための検知電流設定用ボリューム付き(0~1.5A VR2調整による)

用途ブラシ付きDCモータ専用ドライバ(12~24V対応)付属品TPDR-68A本体、CN1ケーブル1本、CN2ケーブル1本、取扱説明書質量(g)24周波数(kHz)1(PMW)定格出力電流(A)2.5以下出力電流(A)(最大)15以下電源電圧(V)12~24(D.C)±10%内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72021365TPDR-68A
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする