Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。
ゲーム機ディスプレイラック BHS-800G『魅せるゲーム機収納』ゲーム機をディスプレイできる傾斜ラックです。見栄え良くデスクサイドに収納できます。コンセプト『ゲーム機を飾ろう』歴代のものから現役ハードまで、ゲーム機には思い出が詰まっていて、愛着があるものです。そんなゲーム機コレクションを「飾って収納」できる傾斜棚付きのラックを開発しました。お気に入りのゲーム機はデスクサイドの特等席に飾って愛でよう。お気に入りのゲーム機をディスプレイゲーム機を見栄え良くディスプレイできる、3段の傾斜棚を採用。自慢のコレクションを飾りつけて、ゲーム部屋のビジュアルを強化しよう。デスクサイドへの設置ゲーミングデスクの近くに設置すれば、かさばるゲーム機もすっきり収納。座ったままサッと手を伸ばして楽に操作することが可能です。お気に入りのハードに囲まれた、憧れのデスク環境を構築できます。3段階の角度調整傾斜棚は、3段階(25度/40度/55度)での角度調整が可能です。コレクションのサイズや魅せ方に合わせて調節できます。安定して小物が設置できるフラット棚最上段には、奥行き20cmのフラットな天板が付属。小型ゲーム機の設置はもちろん、ソフト・コントローラーなどの周辺アイテム収納、コミック収納、お気に入りのフィギュアのディスプレイなどに最適です。自由自在にレイアウトできる小物を上下に並べて配置したりと、ディスプレイに便利なフックが付属。お好みにの位置に取り付けて、思い通りのレイアウトに。フックセット数フック(小)×8、フック(大)×3 が付属します。複数のゲーム機を同時接続ラックにスイッチハブを取り付けて、ディスプレイしているゲーム機に繋げば、デスクから動くことなく、ハードの切り替えが可能です。邪魔になりにくい脚部形状シンプルな形状の脚部を採用し、傾斜棚の下にも収納スペースを確保。パンチングパネルゲーム機の排熱を阻害しないよう、収納棚にはパンチング加工を施しています。ハンギングバー別売のヘッドホンハンガーや、S字フックなどを設置できます。コントローラー&ヘッドセットの収納におすすめです。アジャスター安定して設置できる、水平調整アジャスターが付属。アケコンの収納大型で置き場所に困りがちな格闘ゲーム用のアケコン、音楽ゲーム用のコントローラー等もスッキリ収納&さっと手に取れる。ゲーム機専用の収納ラックよりコンパクトにゲーム機を収納できる、スライダー式の専用ラックとの併用もおすすめです。製品重量約15.70kgシリーズ紹介・ゲーム機収納ラック BHS-380G・ゲーム機ディスプレイラック BHS-800G