ゲーム機ディスプレイラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72020288 品番BHS-800G-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。
ゲーム機ディスプレイラック BHS-800G『魅せるゲーム機収納』ゲーム機をディスプレイできる傾斜ラックです。見栄え良くデスクサイドに収納できます。コンセプト『ゲーム機を飾ろう』歴代のものから現役ハードまで、ゲーム機には思い出が詰まっていて、愛着があるものです。そんなゲーム機コレクションを「飾って収納」できる傾斜棚付きのラックを開発しました。お気に入りのゲーム機はデスクサイドの特等席に飾って愛でよう。お気に入りのゲーム機をディスプレイゲーム機を見栄え良くディスプレイできる、3段の傾斜棚を採用。自慢のコレクションを飾りつけて、ゲーム部屋のビジュアルを強化しよう。デスクサイドへの設置ゲーミングデスクの近くに設置すれば、かさばるゲーム機もすっきり収納。座ったままサッと手を伸ばして楽に操作することが可能です。お気に入りのハードに囲まれた、憧れのデスク環境を構築できます。3段階の角度調整傾斜棚は、3段階(25度/40度/55度)での角度調整が可能です。コレクションのサイズや魅せ方に合わせて調節できます。安定して小物が設置できるフラット棚最上段には、奥行き20cmのフラットな天板が付属。小型ゲーム機の設置はもちろん、ソフト・コントローラーなどの周辺アイテム収納、コミック収納、お気に入りのフィギュアのディスプレイなどに最適です。自由自在にレイアウトできる小物を上下に並べて配置したりと、ディスプレイに便利なフックが付属。お好みにの位置に取り付けて、思い通りのレイアウトに。フックセット数フック(小)×8、フック(大)×3 が付属します。複数のゲーム機を同時接続ラックにスイッチハブを取り付けて、ディスプレイしているゲーム機に繋げば、デスクから動くことなく、ハードの切り替えが可能です。邪魔になりにくい脚部形状シンプルな形状の脚部を採用し、傾斜棚の下にも収納スペースを確保。パンチングパネルゲーム機の排熱を阻害しないよう、収納棚にはパンチング加工を施しています。ハンギングバー別売のヘッドホンハンガーや、S字フックなどを設置できます。コントローラー&ヘッドセットの収納におすすめです。アジャスター安定して設置できる、水平調整アジャスターが付属。アケコンの収納大型で置き場所に困りがちな格闘ゲーム用のアケコン、音楽ゲーム用のコントローラー等もスッキリ収納&さっと手に取れる。ゲーム機専用の収納ラックよりコンパクトにゲーム機を収納できる、スライダー式の専用ラックとの併用もおすすめです。製品重量約15.70kgシリーズ紹介・ゲーム機収納ラック BHS-380G・ゲーム機ディスプレイラック BHS-800G

ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)805×355×1305 総耐荷重(kg)45 質量(kg)15.7 材質ラック本体、フック:スチール、アジャスター:ポリプロピレン 耐荷重(kg)ラック全体:45未満、天板:15未満、棚板:各10未満、フック(大):5未満、フック(小):1.5未満 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805×355×1305
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具メーカ―直送商品は、以下の点にご注意下さい。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする