ハンガーテーブル

ハンガーテーブル - バウヒュッテ

Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。
ハンガーラックテーブル「ベッド横に置ける背の低いハンガーラック」テーブルにもなる背の低いハンガーラックです。下着やボトムスも収納箱にまとめてイン。コンセプト『クローゼットを拡張して、ベッドの上で着替えよう』「クローゼットがぱんぱんで服が溢れてる」「ベッドから出て着替えをするまでが寒いし、面倒くさい…」そんなお悩みを解決する、収納付きハンガーラックを開発しました。一般的なものと比べて背が低いので、ベッドサイドに置いても圧迫感なし。起床後ベッドから出て寒い思いをすることなく着替えられます。天板部分はテーブルとしても有効活用できます。ベッド横に便利な拡張クローゼットぱんぱんになって洋服の取り出しがしづらくなったクローゼットを拡張し、普段づかいによく着用するアイテムをベッド周りにまとめておくことが可能です。寒い朝の億劫な着替えも、ベッドの上で完結できます。背が低いので自由に配置できる一般的なハンガーラック(高さ:150cm前後)と比べ、約105cmのコンパクト設計。ベッド横に置いても圧迫感が少なく、狭い部屋にも導入しやすいサイズ感です。また、背が低く安定感があるので、壁付けする必要なし。自由度の高いレイアウトが可能です。テーブルとして天板部分には、バウヒュッテのデスクシリーズと同じ素材を使用。小物置き場やちょっとした作業台として、また簡易のスタンディングデスクとしても活用できます。デスクサイドにベッド横への設置のほか、デスクサイドでの使用もおすすめです。天板のテーブルにノートPCなどを置いて、作業スペースとして活用しましょう。収納箱やスライドカゴには、デスク周りの小物をすっきり片付けられます。細々したアイテムもすっきり収納収納箱が3箱付属しています。衣類の収納の他にも、散乱しがちなケーブルや小物、かさばる空き箱などもたっぷり&すっきり収納できます。前後どちらからでも収納物にアクセス可能壁付けせずに設置できるハンガーラックテーブルの特製を活かし、収納箱・洋服掛けは前後どちらからでも収納物にアクセスできるよう設計しました。スライドカゴは、引き出し向きをお好みで設定できます。寝る前のスマホ充電・収納にパンチング加工がなされたサイドパネルには、磁石や結束バンドなどで電源タップを固定することができます。ベッド周りの電源確保&就寝時のスマホ置き場としても便利です。デスクと同じ仕様の天板バウヒュッテのデスクシリーズと同じ材質・加工の天板を使用しています。部屋全体のコーディネイトに統一感を持たせることが可能です。洋服掛けパイプよく使うジャケットなどをハンガーに掛けて収納できます。※ハンガーは付属しません。※丈の長い衣類は掛けられません。事前にサイズをご確認ください。ハンギングバー別売りのヘッドホンハンガーやS字フックなどを掛けられます。ボールキャスター衣類を掛けて重くなった状態でも移動がしやすいロック付きボールキャスターを採用。※ロック付きは4輪中2輪のみ。パンチング棚板丈夫なスチール製のパンチング棚板を採用。収納箱を外した状態でも使用できます。排熱性に優れ、ゲーム機等の設置にもおすすめ。ワイヤー底板カバンやルームスリッパ置き場として便利な底板付き。埃が溜まりにくいメッシュワイヤーを採用しています。

幅(mm)832質量(kg)約20.1ブラック高さ(mm)1050奥行(mm)452表面処理脚部:エポキシ粉体塗装材質(甲板)甲板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)832×452×1050総耐荷重(kg)80未満(天板:35未満、各棚板:10未満、カゴ:4未満、各底板:5未満、洋服掛け:10未満)内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具メーカ―直送商品は、以下の点にご注意下さい。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。
※テーブルの上に立ったり、踏み台代わり使ったり、不安定な姿勢で掛けたりしないでください。バランスを崩し倒れてケガをしたり、他の物を壊したりすることがあります。
※テーブルの上に直接熱いものや濡れたものを置いたり、ビニールやガラスを直接長時間放置市内でください。塗料が変色したり剥がれることがあります。
※テーブルは時々点検してください。不良のまま使用しますと、ケガや破損の原因になります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72020498BHT-830-BK
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする