Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。
[ 昇降式テレビ台 ]レバー操作で19cmの高さ調整ができるテレビ台です。使用環境やテレビの大きさに合わせて最適な高さに設定ができます。【長時間のゲームプレイ・テレビ視聴に】天板の高さを調整できるテレビ台です。昇降機能により、テレビの大きさや使用環境に合わせてテレビ画面を最適な高さに設定することができます。テレビ画面の高さが目線より高い位置にあると、目の渇きや疲労の原因となる場合があります。テレビ画面の高さを調整することで、できるだけ目に負担を与えない環境を作りましょう。【ゲーム機、ブルーレイレコーダーの設置に最適】収納棚の上段にはパンチング加工のスチール板を採用。熱がこもりがちなハードの放熱を阻害しにくい設計となっています。扉や背面のないオープン設計となっているため、熱がこもりにくいだけでなく、配線の整理にも便利です。[ 機能まとめ ][ 高さ調節 ]天板の高さを37cm~56cmの幅で調節することができます。天板の高さを調節して、テレビ画面を最適な位置になるようにしましょう。[ 排熱を阻害しにくいパンチング棚 ]上段の棚にはパンチング加工のスチール板を採用。ゲーム機やレコーダーなどのハードを設置した際に排熱を阻害しにくい設計となっています。特に高い演算処理が必要なハードは故障の原因となりうる排熱の処理に注意し、本体に熱がこもらないようにしましょう。[ オープン設計 ]背板や扉のあるテレビ台と比較して、熱がこもりにくい設計となっています。ゲーム機やレコーダーの配線を整理する際にも便利です。[ 天板サイズ ]天板と棚はそれぞれ奥行きが異なります。奥行き 天板(MDF)35cm、上段(スチール)24cm、下段(MDF)32.5cm画像よりご確認ください。[ 100cmワイドの収納力 ]幅100cmのワイド仕様。テレビ台の下にはレコーダー、ゲーム機、スピーカー、ルーターなどをたっぷりと収納できます。※設置するテレビのサイズは最大40インチまでを推奨しています。[ グラつきのない構造 ]テレビ台の安定性を高めるため、背面にクロスバーを取り付けています。[ ストッパー付きキャスター ]キャスター付きでらくらく移動ができます。ゲーム機やレコーダーの配線整理や掃除に便利です。[ 耐荷重 ]天板:30kg、収納棚上段:15kg、下段:15kg[ テレビ台の高さ設定について ]テレビ画面が高すぎる位置にあると、目の乾きや疲れなどの原因となる場合があります。上下昇降機能を活用し、テレビの大きさや視聴環境に合った高さに調節しましょう。設定方法については、テレビ画面の中心が目線から10~15度低い位置になるように設定すると良いとされています。テレビ画面の上端と目線を同じ高さに設定すると、概ね適切な位置にすることができます。適切な高さはテレビの大きさ、身長、座面高によっても変化します。テレビ画面が目線より下になるように注意して、自分にあった高さに設定しましょう。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥7,000/税込¥7,700 |
| 離島 | 1 | お送りできません |


