ゲル&低反発クッション

ゲル&低反発クッション - バウヒュッテゲル&低反発クッション - バウヒュッテゲル&低反発クッション - バウヒュッテゲル&低反発クッション - バウヒュッテゲル&低反発クッション - バウヒュッテゲル&低反発クッション - バウヒュッテ

Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。
座り仕事が辛いあなたに「ずっと座りたいクッション」|拡大表示|座り仕事が辛いあなたに「ずっと座りたいクッション」|座ることは「楽」なこと、しかし座り続けることは「苦」。 長時間の座り仕事が求められる現代社会において、クッションに求めるのは「苦」の軽減ではないか。 ゲル素材と低反発素材を採用した「ずっと座りたいクッション」|ゲルが臀部をサポート|拡大表示|ゲルが臀部をサポート|「バウヒュッテ ゲル&低反発クッション」は、ゲル層と低反発ウレタンフォーム層からなり、柔軟に形を変える表面特殊形状が臀部への圧迫感を分散させるだけでなく、安定した座り心地を実現する|体圧分散効果に優れるゲル素材|拡大表示|体圧分散効果に優れるゲル素材|体圧分散効果に優れる肉厚ゲル素材とそれを支える高密度低反発ウレタンフォームの二層構造。表面素材にはストレッチ性と通気性に優れたネオプレンが使用され、 中材の柔らかさを実感できる|チェア座面との高い相性|拡大表示|チェア座面との高い相性|クッション裏面には滑り止め加工が施されたネオプレンを採用。 表面素材が異なる様々なチェア(メッシュ、PUレザー・本革)との相性も高く、 立ったり座ったりする時にクッションが滑り落ちにくい特徴がある。 お好みに合わせてD型金具にヒモを通せば、更に安定した状態でクッションが利用できる|幅広い用途で使用可能|拡大表示|幅広い用途で使用可能|座布団や車中のシートクッション、車いす等 様々な用途、場所でご使用できる||座り仕事が辛いあなたに「ずっと座りたいクッション」|拡大表示|座り仕事が辛いあなたに「ずっと座りたいクッション」|座ることは「楽」なこと、しかし座り続けることは「苦」。 長時間の座り仕事が求められる現代社会において、クッションに求めるのは「苦」の軽減ではないか。 ゲル素材と低反発素材を採用した「ずっと座りたいクッション」|ゲルが臀部をサポート|拡大表示|ゲルが臀部をサポート|「バウヒュッテ ゲル&低反発クッション」は、ゲル層と低反発ウレタンフォーム層からなり、柔軟に形を変える表面特殊形状が臀部への圧迫感を分散させるだけでなく、安定した座り心地を実現する|体圧分散効果に優れるゲル素材|拡大表示|体圧分散効果に優れるゲル素材|体圧分散効果に優れる肉厚ゲル素材とそれを支える高密度低反発ウレタンフォームの二層構造。表面素材にはストレッチ性と通気性に優れたネオプレンが使用され、 中材の柔らかさを実感できる|チェア座面との高い相性|拡大表示|チェア座面との高い相性|クッション裏面には滑り止め加工が施されたネオプレンを採用。 表面素材が異なる様々なチェア(メッシュ、PUレザー・本革)との相性も高く、 立ったり座ったりする時にクッションが滑り落ちにくい特徴がある。 お好みに合わせてD型金具にヒモを通せば、更に安定した状態でクッションが利用できる|幅広い用途で使用可能|拡大表示|幅広い用途で使用可能|座布団や車中のシートクッション、車いす等 様々な用途、場所でご使用できる|(商品名:Bauhutte (バウヒュッテ) ゲル&低反発 ずっと座りたいクッション BC-80G-BK)

材質Dカン部:スチール質量(kg)1.6張地Lycraネオプレン表面処理座面裏:滑り止め加工Lycraネオプレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×420×55(70:突起物含む)材質(クッション)上層:ゲル、下層:ウレタンフォーム内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具メーカ―直送商品は、以下の点にご注意下さい。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。
※設置できるかどうかのご確認の上ご購入お願い致します。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72021356BC-80G-BKブラック470×420×55(70:突起物含む)
オープン
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1¥7,000/税込¥7,700
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする