曜日別特売

シャッター物置ドマール(間口2210mm)

シャッター物置ドマール(間口2210mm) - イナバシャッター物置ドマール(間口2210mm) - イナバシャッター物置ドマール(間口2210mm) - イナバシャッター物置ドマール(間口2210mm) - イナバシャッター物置ドマール(間口2210mm) - イナバシャッター物置ドマール(間口2210mm) - イナバシャッター物置ドマール(間口2210mm) - イナバ

全面開口のシャッター式なので大きなものの出し入れがラクラク
選べる2タイプ:
土間タイプ(HD型)地面を土間コンクリート仕上げにするため重量物を入れる時や台車などの出し入れが容易にできます。
床付きタイプ(HY型)鋼板製の床パネルで全面開口の物置としてご利用できます。(棚板が付属されています)
滑りの良さがいつまでも:シャッターレールは耐久性に優れたアルミの押し出し形材を採用。また、シャッターの開閉時の滑りや消音効果を増すためにポリエチレン樹脂製のシャッターカバーがはめ込んであります。
便利な棚板:土間の高さに対応できるアジャスタブル支柱を採用。
サビに配慮:地盤と接触しサビやすいシャッター水切りスラットをアルミ製にすることでサビの発生を抑えています。
積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)

高さ(mm)2385間口(mm)2210扉形式シャッター(縦型)内容量1台
注意
※本商品は原則物置の販売店及び施工業者様のみの販売となります。(関東一部エリアにおいては法人様に限り配送可能となります。)
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人様宅(戸建住宅、アパート・マンション等)への配達は不可となります。
※原則4tロング車でお届けとなりますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tロング車にて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合がございます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※工場等への配送の場合、敷地内ではなく、入口(エントランス)での引き渡しとなります。
※配送可能エリアでも一部お届けできない地域がございます。予めご了承ください。
※ブロックは付属しておりませんので、予めご了承ください。
※本商品は有資格者によるアンカー工事(転倒防止工事)を推奨しております。
※ご自身で行う設置・組立作業、工事なしで使用した際の事故や怪我・破損が発生した場合、当店では一切責任は負えませんのでご承知ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
奥行(mm)
コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72041744FF-2214HD 一般型233.5CS(クールシルバー)土間1370GKA63A
286,000
219,800
241,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72041753FF-2214HD 一般型233.5Gm(ガンメタリック)土間1370GKA63B
286,000
219,800
241,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72041769FF-2214HD 多雪型235.4CS(クールシルバー)土間1370GKA63G
287,000
219,800
241,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72041778FF-2214HD 多雪型235.4Gm(ガンメタリック)土間1370GKA63H
287,000
219,800
241,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72041787FF-2214HD 一般型242.9CS(クールシルバー)土間1370GKC63A
298,000
229,800
252,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72041796FF-2214HD 一般型242.9Gm(ガンメタリック)土間1370GKC63B
298,000
229,800
252,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72041805FF-2214HD 多雪型244.8CS(クールシルバー)土間1370GKC63G
299,000
229,800
252,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72041814FF-2214HD 多雪型244.8Gm(ガンメタリック)土間1370GKC63H
299,000
229,800
252,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72041823FF-2214HY 一般型295.9CS(クールシルバー)床付1370GKB63A
343,000
249,800
274,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72041839FF-2214HY 一般型295.9Gm(ガンメタリック)床付1370GKB63B
343,000
249,800
274,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72041848FF-2214HY 多雪型297.8CS(クールシルバー)床付1370GKB63G
344,000
249,800
274,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72041857FF-2214HY 多雪型297.8Gm(ガンメタリック)床付1370GKB63H
344,000
249,800
274,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72041866FF-2218HD 一般型261.6CS(クールシルバー)土間1790GKA65A
308,000
229,800
252,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72041875FF-2218HD 一般型261.6Gm(ガンメタリック)土間1790GKA65B
308,000
229,800
252,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72041884FF-2218HD 多雪型265.3CS(クールシルバー)土間1790GKA65G
310,000
229,800
252,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72041893FF-2218HD 多雪型265.3Gm(ガンメタリック)土間1790GKA65H
310,000
229,800
252,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72041909FF-2218HD 一般型271CS(クールシルバー)土間1790GKC65A
320,000
229,800
252,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72041918FF-2218HD 一般型271Gm(ガンメタリック)土間1790GKC65B
320,000
229,800
252,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72041927FF-2218HD 多雪型274.7CS(クールシルバー)土間1790GKC65G
322,000
229,800
252,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72041936FF-2218HD 多雪型274.7Gm(ガンメタリック)土間1790GKC65H
322,000
229,800
252,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72041945FF-2218HY 一般型335.5CS(クールシルバー)床付1790GKB65A
376,000
279,800
307,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72041954FF-2218HY 一般型335.5Gm(ガンメタリック)床付1790GKB65B
376,000
279,800
307,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72041963FF-2218HY 多雪型339.2CS(クールシルバー)床付1790GKB65G
378,000
279,800
307,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72041979FF-2218HY 多雪型339.2Gm(ガンメタリック)床付1790GKB65H
378,000
279,800
307,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする