曜日別特売

シャッター物置ドマール(間口2630mm)

シャッター物置ドマール(間口2630mm) - イナバシャッター物置ドマール(間口2630mm) - イナバシャッター物置ドマール(間口2630mm) - イナバシャッター物置ドマール(間口2630mm) - イナバシャッター物置ドマール(間口2630mm) - イナバシャッター物置ドマール(間口2630mm) - イナバシャッター物置ドマール(間口2630mm) - イナバシャッター物置ドマール(間口2630mm) - イナバ
(1件のレビュー)

全面開口のシャッター式なので大きなものの出し入れがラクラク
選べる2タイプ:
土間タイプ(HD型)地面を土間コンクリート仕上げにするため重量物を入れる時や台車などの出し入れが容易にできます。
床付きタイプ(HY型)鋼板製の床パネルで全面開口の物置としてご利用できます。(棚板が付属されています)
滑りの良さがいつまでも:シャッターレールは耐久性に優れたアルミの押し出し形材を採用。また、シャッターの開閉時の滑りや消音効果を増すためにポリエチレン樹脂製のシャッターカバーがはめ込んであります。
便利な棚板:土間の高さに対応できるアジャスタブル支柱を採用。
サビに配慮:地盤と接触しサビやすいシャッター水切りスラットをアルミ製にすることでサビの発生を抑えています。
積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)

高さ(mm)2385間口(mm)2630扉形式シャッター(縦型)内容量1台
注意
※本商品は原則物置の販売店及び施工業者様のみの販売となります。(関東一部エリアにおいては法人様に限り配送可能となります。)
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人様宅(戸建住宅、アパート・マンション等)への配達は不可となります。
※原則4tロング車でお届けとなりますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tロング車にて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合がございます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※工場等への配送の場合、敷地内ではなく、入口(エントランス)での引き渡しとなります。
※配送可能エリアでも一部お届けできない地域がございます。予めご了承ください。
※ブロックは付属しておりませんので、予めご了承ください。
※本商品は有資格者によるアンカー工事(転倒防止工事)を推奨しております。
※ご自身で行う設置・組立作業、工事なしで使用した際の事故や怪我・破損が発生した場合、当店では一切責任は負えませんのでご承知ください。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
奥行(mm)
コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72041988FF-2618HD 一般型291.3CS(クールシルバー)土間1790GKA75A
340,000
259,800
285,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72041997FF-2618HD 一般型291.3Gm(ガンメタリック)土間1790GKA75B
340,000
259,800
285,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042006FF-2618HD 多雪型・豪雪型305.4CS(クールシルバー)土間1790GKA75G
346,000
259,800
285,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042015FF-2618HD 多雪型・豪雪型305.4Gm(ガンメタリック)土間1790GKA75H
346,000
259,800
285,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042024FF-2618HD 一般型298.7CS(クールシルバー)土間1790GKC75A
352,000
259,800
285,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042033FF-2618HD 一般型298.7Gm(ガンメタリック)土間1790GKC75B
352,000
259,800
285,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042049FF-2618HD 多雪型・豪雪型312.8CS(クールシルバー)土間1790GKC75G
358,000
259,800
285,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042058FF-2618HD 多雪型・豪雪型312.8Gm(ガンメタリック)土間1790GKC75H
358,000
259,800
285,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042067FF-2618HY 一般型378.3CS(クールシルバー)床付1790GKB75A
420,000
299,800
329,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042076FF-2618HY 一般型378.3Gm(ガンメタリック)床付1790GKB75B
420,000
299,800
329,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042085FF-2618HY 多雪型・豪雪型392.4CS(クールシルバー)床付1790GKB75G
426,000
319,800
351,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042094FF-2618HY 多雪型・豪雪型392.4Gm(ガンメタリック)床付1790GKB75H
426,000
319,800
351,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042103FF-2622HD 一般型314.8CS(クールシルバー)土間2210GKA76A
368,000
289,800
318,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042119FF-2622HD 一般型314.8Gm(ガンメタリック)土間2210GKA76B
368,000
289,800
318,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042128FF-2622HD 多雪型・豪雪型328.9CS(クールシルバー)土間2210GKA76G
374,000
289,800
318,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042137FF-2622HD 多雪型・豪雪型328.9Gm(ガンメタリック)土間2210GKA76H
374,000
289,800
318,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042146FF-2622HD 一般型322.2CS(クールシルバー)土間2210GKC76A
380,000
289,800
318,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042155FF-2622HD 一般型322.2Gm(ガンメタリック)土間2210GKC76B
380,000
289,800
318,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042164FF-2622HD 多雪型・豪雪型336.3CS(クールシルバー)土間2210GKC76G
386,000
299,800
329,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042173FF-2622HD 多雪型・豪雪型336.3Gm(ガンメタリック)土間2210GKC76H
386,000
299,800
329,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042189FF-2622HY 一般型415.4CS(クールシルバー)床付2210GKB76A
457,000
339,800
373,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042198FF-2622HY 一般型415.4Gm(ガンメタリック)床付2210GKB76B
457,000
339,800
373,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042207FF-2622HY 多雪型・豪雪型429.5CS(クールシルバー)床付2210GKB76G
463,000
339,800
373,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042216FF-2622HY 多雪型・豪雪型429.5Gm(ガンメタリック)床付2210GKB76H
463,000
339,800
373,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042225FF-2626HD 一般型345.8CS(クールシルバー)土間2630GKA77A
393,000
299,800
329,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042234FF-2626HD 一般型345.8Gm(ガンメタリック)土間2630GKA77B
393,000
299,800
329,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042243FF-2626HD 多雪型・豪雪型366.9CS(クールシルバー)土間2630GKA77G
402,000
299,800
329,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042259FF-2626HD 多雪型・豪雪型366.9Gm(ガンメタリック)土間2630GKA77H
402,000
299,800
329,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042268FF-2626HD 一般型353.2CS(クールシルバー)土間2630GKC77A
405,000
299,800
329,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042277FF-2626HD 一般型353.2Gm(ガンメタリック)土間2630GKC77B
405,000
299,800
329,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042286FF-2626HD 多雪型・豪雪型374.3CS(クールシルバー)土間2630GKC77G
414,000
299,800
329,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042295FF-2626HD 多雪型・豪雪型374.3Gm(ガンメタリック)土間2630GKC77H
414,000
299,800
329,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042304FF-2626HY 一般型459.9CS(クールシルバー)床付2630GKB77A
494,000
359,800
395,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042313FF-2626HY 一般型459.9Gm(ガンメタリック)床付2630GKB77B
494,000
359,800
395,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042329FF-2626HY 多雪型・豪雪型481CS(クールシルバー)床付2630GKB77G
503,000
379,800
417,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042338FF-2626HY 多雪型・豪雪型481Gm(ガンメタリック)床付2630GKB77H
503,000
379,800
417,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042347FF-2630HD 一般型369.3CS(クールシルバー)土間3050GKA78A
416,000
299,800
329,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042356FF-2630HD 一般型369.3Gm(ガンメタリック)土間3050GKA78B
416,000
299,800
329,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042365FF-2630HD 多雪型・豪雪型390.4CS(クールシルバー)土間3050GKA78G
425,000
319,800
351,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042374FF-2630HD 多雪型・豪雪型390.4Gm(ガンメタリック)土間3050GKA78H
425,000
319,800
351,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042383FF-2630HD 一般型376.7CS(クールシルバー)土間3050GKC78A
428,000
329,800
362,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042399FF-2630HD 一般型376.7Gm(ガンメタリック)土間3050GKC78B
428,000
329,800
362,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042408FF-2630HD 多雪型・豪雪型397.8CS(クールシルバー)土間3050GKC78G
437,000
329,800
362,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042417FF-2630HD 多雪型・豪雪型397.8Gm(ガンメタリック)土間3050GKC78H
437,000
329,800
362,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042426FF-2630HY 一般型496.9CS(クールシルバー)床付3050GKB78A
532,000
389,800
428,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042435FF-2630HY 一般型496.9Gm(ガンメタリック)床付3050GKB78B
532,000
389,800
428,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042444FF-2630HY 多雪型・豪雪型518CS(クールシルバー)床付3050GKB78G
541,000
399,800
439,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042453FF-2630HY 多雪型・豪雪型518Gm(ガンメタリック)床付3050GKB78H
541,000
399,800
439,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72041997
2023-04-18
用途: 井戸(飲用水)の機械室として設置
建設業・工事業

イナバ物置は組み立てやすく性能がよい。モノタロウの対応もよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする