曜日別特売

シャッター物置ドマール(間口3050mm)

シャッター物置ドマール(間口3050mm) - イナバシャッター物置ドマール(間口3050mm) - イナバシャッター物置ドマール(間口3050mm) - イナバシャッター物置ドマール(間口3050mm) - イナバシャッター物置ドマール(間口3050mm) - イナバシャッター物置ドマール(間口3050mm) - イナバシャッター物置ドマール(間口3050mm) - イナバシャッター物置ドマール(間口3050mm) - イナバ

全面開口のシャッター式なので大きなものの出し入れがラクラク
選べる2タイプ:
土間タイプ(HD型)地面を土間コンクリート仕上げにするため重量物を入れる時や台車などの出し入れが容易にできます。
床付きタイプ(HY型)鋼板製の床パネルで全面開口の物置としてご利用できます。(棚板が付属されています)
滑りの良さがいつまでも:シャッターレールは耐久性に優れたアルミの押し出し形材を採用。また、シャッターの開閉時の滑りや消音効果を増すためにポリエチレン樹脂製のシャッターカバーがはめ込んであります。
便利な棚板:土間の高さに対応できるアジャスタブル支柱を採用。
サビに配慮:地盤と接触しサビやすいシャッター水切りスラットをアルミ製にすることでサビの発生を抑えています。
積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)

間口(mm)3050高さ(mm)2385扉形式シャッター(縦型)内容量1台
注意
※本商品は原則物置の販売店及び施工業者様のみの販売となります。(関東一部エリアにおいては法人様に限り配送可能となります。)
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人様宅(戸建住宅、アパート・マンション等)への配達は不可となります。
※原則4tロング車でお届けとなりますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tロング車にて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合がございます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※工場等への配送の場合、敷地内ではなく、入口(エントランス)での引き渡しとなります。
※配送可能エリアでも一部お届けできない地域がございます。予めご了承ください。
※ブロックは付属しておりませんので、予めご了承ください。
※本商品は有資格者によるアンカー工事(転倒防止工事)を推奨しております。
※ご自身で行う設置・組立作業、工事なしで使用した際の事故や怪我・破損が発生した場合、当店では一切責任は負えませんのでご承知ください。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
基礎
奥行(mm)
床面積(m2)
質量(kg)
強度
コード
ブロック数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72042469FF-3026HD 一般型CS(クールシルバー)標準(50~200mm)26308.02379.6一般型GKA87A-
421,000
299,800
329,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042478FF-3026HD 一般型Gm(ガンメタリック)標準(50~200mm)26308.02379.6一般型GKA87B-
421,000
299,800
329,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042487FF-3026HD 多雪型CS(クールシルバー)標準(50~200mm)26308.02399.8多雪型GKA87G-
430,000
329,800
362,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042496FF-3026HD 多雪型Gm(ガンメタリック)標準(50~200mm)26308.02399.8多雪型GKA87H-
430,000
329,800
362,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042505FF-3026HD 一般型CS(クールシルバー)高基礎(200~500mm)26308.02392一般型GKC87A-
433,000
329,800
362,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042514FF-3026HD 一般型Gm(ガンメタリック)高基礎(200~500mm)26308.02392一般型GKC87B-
433,000
329,800
362,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042523FF-3026HD 多雪型CS(クールシルバー)高基礎(200~500mm)26308.02412.2多雪型GKC87G-
442,000
329,800
362,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042539FF-3026HD 多雪型Gm(ガンメタリック)高基礎(200~500mm)26308.02412.2多雪型GKC87H-
442,000
329,800
362,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042548FF-3026HY 一般型CS(クールシルバー)-26308.02516.6一般型GKB87A22
543,000
399,800
439,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042557FF-3026HY 一般型Gm(ガンメタリック)-26308.02516.6一般型GKB87B22
543,000
399,800
439,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042566FF-3026HY 多雪型CS(クールシルバー)-26308.02536.8多雪型GKB87G22
552,000
399,800
439,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042575FF-3026HY 多雪型Gm(ガンメタリック)-26308.02536.8多雪型GKB87H22
552,000
399,800
439,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042584FF-3030HD 一般型CS(クールシルバー)標準(50~200mm)30509.3404.1一般型GKA88A-
448,000
329,800
362,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042593FF-3030HD 一般型Gm(ガンメタリック)標準(50~200mm)30509.3404.1一般型GKA88B-
448,000
329,800
362,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042609FF-3030HD 多雪型CS(クールシルバー)標準(50~200mm)30509.3424.3多雪型GKA88G-
457,000
339,800
373,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042618FF-3030HD 多雪型Gm(ガンメタリック)標準(50~200mm)30509.3424.3多雪型GKA88H-
457,000
339,800
373,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042627FF-3030HD 一般型CS(クールシルバー)高基礎(200~500mm)30509.3416.5一般型GKC88A-
460,000
339,800
373,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042636FF-3030HD 一般型Gm(ガンメタリック)高基礎(200~500mm)30509.3416.5一般型GKC88B-
460,000
339,800
373,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042645FF-3030HD 多雪型CS(クールシルバー)高基礎(200~500mm)30509.3436.7多雪型GKC88G-
469,000
349,800
384,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042654FF-3030HD 多雪型Gm(ガンメタリック)高基礎(200~500mm)30509.3436.7多雪型GKC88H-
469,000
349,800
384,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042663FF-3030HY 一般型CS(クールシルバー)-30509.3557.1一般型GKB88A27
588,000
449,800
494,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042679FF-3030HY 一般型Gm(ガンメタリック)-30509.3557.1一般型GKB88B27
588,000
449,800
494,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042688FF-3030HY 多雪型CS(クールシルバー)-30509.3577.3多雪型GKB88G27
597,000
449,800
494,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042697FF-3030HY 多雪型Gm(ガンメタリック)-30509.3577.3多雪型GKB88H27
597,000
449,800
494,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042706FF-3035HD 一般型CS(クールシルバー)標準(50~200mm)347010.58438.2一般型GKA89A-
479,000
359,800
395,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042715FF-3035HD 一般型Gm(ガンメタリック)標準(50~200mm)347010.58438.2一般型GKA89B-
479,000
359,800
395,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042724FF-3035HD 一般型CS(クールシルバー)高基礎(200~500mm)347010.58450.6一般型GKC89A-
491,000
359,800
395,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042733FF-3035HD 一般型Gm(ガンメタリック)高基礎(200~500mm)347010.58450.6一般型GKC89B-
491,000
359,800
395,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042749FF-3035HY 一般型CS(クールシルバー)換気口付基礎工事別途347010.58607.6一般型GKB89A-
630,000
469,800
516,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
72042758FF-3035HY 一般型Gm(ガンメタリック)換気口付基礎工事別途347010.58607.6一般型GKB89B-
630,000
469,800
516,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする