ローンベース(駐車場芝生保護材/普通乗用車対応)

ローンベース(駐車場芝生保護材/普通乗用車対応) - 三光社ローンベース(駐車場芝生保護材/普通乗用車対応) - 三光社ローンベース(駐車場芝生保護材/普通乗用車対応) - 三光社ローンベース(駐車場芝生保護材/普通乗用車対応) - 三光社ローンベース(駐車場芝生保護材/普通乗用車対応) - 三光社ローンベース(駐車場芝生保護材/普通乗用車対応) - 三光社ローンベース(駐車場芝生保護材/普通乗用車対応) - 三光社ローンベース(駐車場芝生保護材/普通乗用車対応) - 三光社

駐車場緑化は、ヒートアイランド現象の防止や、雨水の浸透促進による洪水対策、景観性の向上につながります。
ローンベースLGB-08は、普通乗用車対応の駐車場芝生保護材です。
天面が丸い形状をしているため、荷重を分散させる効果があり、破損しにくい構造になっております。
素材としては、環境に配慮した再生プラスチック(PP /ポリプロピレン)を使用しております。
500mm角の正方形で敷設しやすく施工性に優れています。

用途駐車場/普通車用長さ(m)0.517材質再生PP厚さ(mm)51仕様使用枚数:4枚/1m2当り、緑化率:90.27%、1セット対応:2m2寸法(mm)517×517×51エコマーク認定認定荷重(t)(最大圧縮)36/枚適合車種普通車エコマーク認定番号07 131 021内容量1セット(8枚)
注意
※本体寸法は公差±3mm
※施工方法をご確認の上必ず施工をお願い致します。※メーカー注意事項のご確認をよろしくお願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72049347LGB-080.517
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする