三光社
ローングラベル(砂利舗装資材/普通車用)
ローングラベルLGR-02は、普通車用の砂利舗装資材です。車両通行による轍の発生や砂利の飛散・流出を防ぐことができます。
雨水を全面で浸透させることができ、近年のゲリラ豪雨対策としてご利用頂けます。
用途
駐車場/普通車用
長さ(m)
0.517
色
グレー
材質
PP
厚さ(mm)
51
仕様
使用枚数:4枚/1m
2
当り、1セット対応:2m
2
寸法(mm)
517×517×51
荷重(t)
(最大圧縮)36/枚
適合車種
普通車
内容量
1セット(8枚)
注意
※本体寸法は公差±3mm
※施工方法をご確認の上必ず施工をお願い致します。※メーカー注意事項のご確認をよろしくお願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72049374
LGR-02
0.517
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません