曜日別特売

アームロックカップリング type-C ホースシャンクカプラー ブロンズ

アームロックカップリング type-C ホースシャンクカプラー ブロンズ - コンサスアームロックカップリング type-C ホースシャンクカプラー ブロンズ - コンサス

流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。
米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。

用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)ブロンズ材質(ガスケット)NBR内容量1個
注意
※管に振動がある場合、カムレバーが開くことがあり危険です。レバーロック(オプション)などでレバーを固定して下さい。上下使用の場合は、アダプターを上側に取り付けることを推奨します。
※ねじ込み時には、ねじ部の異物やバリなどを除きシール材を塗布(シールテープを巻く等)し、適正なトルク(締め過ぎると本体が破損し、緩過ぎると漏れます)で締め付けて下さい。取付け後に本体や各部品に変形や傷、脱落、物の付着等の異常が無いことを確認して下さい。
※カムレバーを操作する前に、必ず、内圧・残圧や残留物が無いことを確認して下さい。内圧のある状態でカムレバーを開くとカップリングやキャップ、プラグが飛び出しますので危険です。また、内部流体も流出(噴出)して危険です。
※カムレバーを開閉する時、ハンマーや過長な延長補助ハンドルは使用しないで下さい。カムレバーが折れ、本体の破損の原因になります。
※ホースなどを持ってカプラーを引き回すと、カムレバーが床や障害物に接触して開いたり、折れたりすると大変危険な状態になります。引き回しは避けて下さい。
※カムレバーを閉じる際、本体との間に指を挟む危険があります。本体との間に指を入れず、カムレバーを手の平で押して閉めて下さい。
※カムレバーはステンレス焼結金属製のため、流体によっては直接かかることで粉末化する場合があります。また、アームロックカップリングを洗浄する際は、カムレバーを取り外し、洗浄してください。
全8種類を絞り込む
寸法C(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72052768BC-C20-VP5332.588、33
4,290
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
72052777BC-C25-VP6037.5101、40
5,720
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
72052786BC-C32-VP7946108、47
7,260
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
72052795BC-C40VP8654111、49
7,590
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
72052804BC-C50-VP9564122、51
10,340
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
72052813BC-C65-VP11177137、54
13,640
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
72052829BC-C80-VP13092161、56
19,470
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
72052838BC-C100VP164121166、58
32,450
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする