スリム&ソフト ハイスピードHDMIケーブル

スリム&ソフト ハイスピードHDMIケーブル - アイネックススリム&ソフト ハイスピードHDMIケーブル - アイネックス

小型コネクタのため、コネクタ周りに余裕がない環境でオススメです。
ケーブルが柔らかいので取り回しやすいです。
4K60Hzの高解像度に対応します。
ARC (オーディオリターンチャンネル) 対応
HEC (HDMIイーサネットチャネル) 対応
耐久性の高い金メッキコネクタを採用しています。

長さ(mm)コネクタ: 22 (モールド15、ストレインリリーフ7、シェル部分を除く)ブラックケーブル長(m)2コネクタ形状HDMIプラグ (タイプA 19ピン)・HDMIプラグ (タイプA 19ピン)ケーブル外径(Φmm)4.5ケーブル種類スリムケーブルイーサネット対応対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72054983AMC-HDS20
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする