曜日別特売

液晶プロジェクター

液晶プロジェクター - NEC

印象的なプレゼンや授業を支える投写品質に加えて消費電力を抑えるエコモードや長寿命ランプにより運用コストを軽減可能な液晶プロジェクター。

質量(kg)3.6シリーズViewLight光源(mm)ランプコントラスト比16000:1解像度1920×1200入力端子【映像】HDMI タイプA×2(HDCP 1.4)、ミニD-Sub15ピン×1、RCA×1(黄)、【音声】HDMI×2、ステレオミニジャック×1、RCA×2(白、赤)画面サイズ27型出力端子【映像】ミニD-Sub 15ピン×1、【音声】ステレオミニジャック×1明るさ(Lm)4000アスペクト比16:10商品タイププロジェクター投射距離(m)0.75~12.87内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72210995NP-ME403UJL
オープン
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする