サイマコーポレーション
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2ブロンズ
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途
薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。
材質
ステンレスA2
表面処理
ブロンズ
頭部形状
超極低頭
穴の形状
6ロブ
材質/処理
ステンレスA2/ブロンズ
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法d
寸法L(mm)
寸法dk(Φmm)
寸法k(mm)
ドライブサイズ
破壊トルク(Nm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72338237
SH010204A2B5
1パック(2本)
0.5
4
4
0.5
T4
0.4
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
72338246
SH010205A2B5
1パック(2本)
0.5
5
4
0.5
T4
0.4
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
72338255
SH010206A2B5
1パック(2本)
0.5
6
4
0.5
T4
0.4
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
72338264
SH010208A2B5
1パック(2本)
0.5
8
4
0.5
T4
0.4
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
72338273
SH010210A2B5
1パック(2本)
0.5
10
4
0.5
T4
0.4
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
72338289
SH010212A2B5
1パック(2本)
0.5
12
4
0.5
T4
0.4
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
72338298
SH012604A2B5
1パック(2本)
0.6
4
6
0.6
T5
0.5
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
72338307
SH012605A2B5
1パック(2本)
0.6
5
6
0.6
T5
0.5
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
72338316
SH012606A2B5
1パック(2本)
0.6
6
6
0.6
T5
0.5
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
72338325
SH012608A2B5
1パック(2本)
0.6
8
6
0.6
T5
0.5
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
72338334
SH012610A2B5
1パック(2本)
0.6
10
6
0.6
T5
0.5
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
72338343
SH012612A2B5
1パック(2本)
0.6
12
6
0.6
T5
0.5
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
72338359
SH010306A2B5
1パック(3本)
0.8
6
7
0.8
T6
0.95
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
72338368
SH010308A2B5
1パック(3本)
0.8
8
7
0.8
T6
0.95
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
72338377
SH010310A2B5
1パック(3本)
0.8
10
7
0.8
T6
0.95
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
72338386
SH010312A2B5
1パック(3本)
0.8
12
7
0.8
T6
0.95
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
72338395
SH010316A2B5
1パック(3本)
0.8
16
7
0.8
T6
0.95
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
72338404
SH010406A2B5
1パック(3本)
0.9
6
8
0.9
T8
2.3
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
72338413
SH010408A2B5
1パック(3本)
0.9
8
8
0.9
T8
2.3
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
72338429
SH010410A2B5
1パック(3本)
0.9
10
8
0.9
T8
2.3
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
72338438
SH010412A2B5
1パック(3本)
0.9
12
8
0.9
T8
2.3
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
72338447
SH010416A2B5
1パック(3本)
0.9
16
8
0.9
T8
2.3
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
72338456
SH010420A2B5
1パック(3本)
0.9
20
8
0.9
T8
2.3
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
72338465
SH010425A2B5
1パック(3本)
0.9
25
8
0.9
T8
2.3
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
72338474
SH010508A2B5
1パック(3本)
1
8
9
1
T10
4
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
72338483
SH010510A2B5
1パック(3本)
1
10
9
1
T10
4
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
72338499
SH010512A2B5
1パック(3本)
1
12
9
1
T10
4
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
72338508
SH010516A2B5
1パック(3本)
1
16
9
1
T10
4
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
72338517
SH010520A2B5
1パック(3本)
1
20
9
1
T10
4
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
72338526
SH010525A2B5
1パック(3本)
1
25
9
1
T10
4
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
72338535
SH010530A2B5
1パック(3本)
1
30
9
1
T10
4
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
72338544
SH010608A2B5
1パック(3本)
1.2
8
12
1.2
T20
10
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
72338553
SH010610A2B5
1パック(3本)
1.2
10
12
1.2
T20
10
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
72338569
SH010612A2B5
1パック(3本)
1.2
12
12
1.2
T20
10
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
72338578
SH010616A2B5
1パック(3本)
1.2
16
12
1.2
T20
10
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
72338587
SH010620A2B5
1パック(3本)
1.2
20
12
1.2
T20
10
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
72338596
SH010625A2B5
1パック(3本)
1.2
25
12
1.2
T20
10
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
72338605
SH010630A2B5
1パック(3本)
1.2
30
12
1.2
T20
10
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
72338614
SH010635A2B5
1パック(3本)
1.2
35
12
1.2
T20
10
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
72338623
SH010640A2B5
1パック(3本)
1.2
40
12
1.2
T20
10
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください