310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2黒染

310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  ステンレスA2黒染 - サイマコーポレーション

締付け後の頭部出っ張りがありません。

用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理黒染め頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法d
寸法L(mm)
寸法dk(Φmm)
寸法k(mm)
ドライブサイズ
破壊トルク(Nm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72338639SH010204A2BK1パック(2本)0.5440.5T40.4
999
1,099(税込)
3日以内出荷
72338648SH010205A2BK1パック(2本)0.5540.5T40.4
999
1,099(税込)
3日以内出荷
72338657SH010206A2BK1パック(2本)0.5640.5T40.4
999
1,099(税込)
3日以内出荷
72338666SH010208A2BK1パック(2本)0.5840.5T40.4
999
1,099(税込)
3日以内出荷
72338675SH010210A2BK1パック(2本)0.51040.5T40.4
999
1,099(税込)
3日以内出荷
72338684SH010212A2BK1パック(2本)0.51240.5T40.4
999
1,099(税込)
3日以内出荷
72338693SH012604A2BK1パック(2本)0.6460.6T50.5
999
1,099(税込)
3日以内出荷
72338709SH012605A2BK1パック(2本)0.6560.6T50.5
999
1,099(税込)
3日以内出荷
72338718SH012606A2BK1パック(2本)0.6660.6T50.5
999
1,099(税込)
3日以内出荷
72338727SH012608A2BK1パック(2本)0.6860.6T50.5
999
1,099(税込)
3日以内出荷
72338736SH012610A2BK1パック(2本)0.61060.6T50.5
999
1,099(税込)
3日以内出荷
72338745SH012612A2BK1パック(2本)0.61260.6T50.5
999
1,099(税込)
3日以内出荷
72338754SH010306A2BK1パック(3本)0.8670.8T60.95
999
1,099(税込)
3日以内出荷
72338763SH010308A2BK1パック(3本)0.8870.8T60.95
999
1,099(税込)
3日以内出荷
72338779SH010310A2BK1パック(3本)0.81070.8T60.95
999
1,099(税込)
3日以内出荷
72338788SH010312A2BK1パック(3本)0.81270.8T60.95
999
1,099(税込)
3日以内出荷
72338797SH010316A2BK1パック(3本)0.81670.8T60.95
999
1,099(税込)
3日以内出荷
72338806SH010406A2BK1パック(3本)0.9680.9T82.3
999
1,099(税込)
3日以内出荷
72338815SH010408A2BK1パック(3本)0.9880.9T82.3
999
1,099(税込)
3日以内出荷
72338824SH010410A2BK1パック(3本)0.91080.9T82.3
999
1,099(税込)
3日以内出荷
72338833SH010412A2BK1パック(3本)0.91280.9T82.3
999
1,099(税込)
3日以内出荷
72338849SH010416A2BK1パック(3本)0.91680.9T82.3
999
1,099(税込)
8日以内出荷
72338858SH010420A2BK1パック(3本)0.92080.9T82.3
999
1,099(税込)
3日以内出荷
72338867SH010425A2BK1パック(3本)0.92580.9T82.3
999
1,099(税込)
3日以内出荷
72338876SH010508A2BK1パック(3本)1891T104
999
1,099(税込)
3日以内出荷
72338885SH010510A2BK1パック(3本)11091T104
999
1,099(税込)
3日以内出荷
72338894SH010512A2BK1パック(3本)11291T104
999
1,099(税込)
3日以内出荷
72338903SH010516A2BK1パック(3本)11691T104
999
1,099(税込)
3日以内出荷
72338919SH010520A2BK1パック(3本)12091T104
999
1,099(税込)
3日以内出荷
72338928SH010525A2BK1パック(3本)12591T104
999
1,099(税込)
3日以内出荷
72338937SH010530A2BK1パック(3本)13091T104
999
1,099(税込)
3日以内出荷
72338946SH010608A2BK1パック(3本)1.28121.2T2010
999
1,099(税込)
3日以内出荷
72338955SH010610A2BK1パック(3本)1.210121.2T2010
999
1,099(税込)
3日以内出荷
72338964SH010612A2BK1パック(3本)1.212121.2T2010
999
1,099(税込)
3日以内出荷
72338973SH010616A2BK1パック(3本)1.216121.2T2010
999
1,099(税込)
3日以内出荷
72338989SH010620A2BK1パック(3本)1.220121.2T2010
999
1,099(税込)
3日以内出荷
72338998SH010625A2BK1パック(3本)1.225121.2T2010
999
1,099(税込)
3日以内出荷
72339007SH010630A2BK1パック(3本)1.230121.2T2010
999
1,099(税込)
3日以内出荷
72339016SH010635A2BK1パック(3本)1.235121.2T2010
999
1,099(税込)
3日以内出荷
72339025SH010640A2BK1パック(3本)1.240121.2T2010
999
1,099(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1812:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする