曜日別特売

電源管理(PDU)

電源管理(PDU) - ATEN電源管理(PDU) - ATEN電源管理(PDU) - ATEN

EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザイン
アウトレット形状 - Aモデル:NEMAタイプ
「S」型番はサージ保護機能付き
過電流保護機能
軽量なアルミ筐体

ケーブル長(cm)305動作/保管温度(℃)0~40 / -20~60付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1入力周波数(Hz)50~60過電流保護ケーブル長(m)3.05RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
ケース質量(kg)
寸法(m)
準拠規格
互換品番
定格入力電圧(V)
最大入力電流(A)
インレット/アウトレット接続
入力電源
出力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72339043PE0118SA482×44.4×90.51.22エレベーション海抜(動作&保管): 3000EMC認証FCC ClassA、安全性検証PSE-AC100~12015(最大)/12(ULディレーティング)NEMA5-15P/NEMA5-15R×181800VA(最大)/1440VA(ULディレーティング)【アウトレット】15(最大)/12(ULディレーティング)、【バンク】15(最大)/12(ULディレーティング)、【合計】15(最大)/12(ULディレーティング)
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
72339059PE0210SB482×44.4×450.67エレベーション:3000EMC認証FCC ClassA、安全性検証PSE-AC100~24020(最大)/16(ULディレーティング)NEMAL6-20P/IEC60320C13×104800VA(最大)/3840VA(ULディレーティング)【アウトレット】15(最大)/12(ULディレーティング)、【バンク】20(最大)/16(ULディレーティング)、【合計】20(最大)/16(ULディレーティング)
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72339034PE0116SA715.6×44.4×601.1エレベーション海抜(動作&保管): 3000EMC認証FCC ClassA、安全性検証PSE2X-EA10AC100~12015(最大)/12(ULディレーティング)NEMA5-15P/NEMA5-15R×161800VA(最大)/1440VA(ULディレーティング)【アウトレット】15(最大)/12(ULディレーティング)、【バンク】15(最大)/12(ULディレーティング)、【合計】15(最大)/12(ULディレーティング)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72339068PE0216SA715.6×44.4×601.1エレベーション:3000EMC認証FCC ClassA、安全性検証PSE2X-EA11AC100~12020(最大)/16(ULディレーティング)NEMAL5-20P/NEMA5-20R×162400VA(最大)/1920VA(ULディレーティング)【アウトレット】20(最大)/16(ULディレーティング)、【バンク】20(最大)/16(ULディレーティング)、【合計】20(最大)/16(ULディレーティング)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72339077PE0216SB715.6×44.4×601.1エレベーション:3000EMC認証FCC ClassA、安全性検証PSE2X-EA11AC100~24020(最大)/16(ULディレーティング)NEMAL6-20P/IEC60320C13×164800VA(最大)/3840VA(ULディレーティング)【アウトレット】15(最大)/12(ULディレーティング)、【バンク】20(最大)/16(ULディレーティング)、【合計】20(最大)/16(ULディレーティング)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電源管理(PDU)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする