ピジョン
蛇腹展示台紙8切 横
8つ切りサイズの画用紙に描かれた絵画作品を展示・保管するのに適した台紙です。
ジャバラ状の透明ポケットですので、出し入れが簡単で大切な作品を汚れや埃から守ります。
サイズ
8つ切
寸法(幅W×高さH)(mm)
8つ切り画用紙:380×270、ポケット:394×285、タイトルポケット:394×39、台紙1コマ:410×343
台紙
白
コマ数
50コマ(全て繋がっています)
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72339427
ジャバラテンジ8ヨコ
オープン
¥
4,498
¥4,948
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください