iPhone/iPadの画面をテレビ/PCモニターで見れるHDMIケーブル

iPhone/iPadの画面をテレビ/PCモニターで見れるHDMIケーブル - HIDISCiPhone/iPadの画面をテレビ/PCモニターで見れるHDMIケーブル - HIDISC

iPhoneやiPadの映像をHDMIで接続して、テレビやモニターの大画面で観られる。
インストール不要でケーブルを差し込むだけで使用できます。
入力側コネクタがUSB-Aメスコネクタのため、お手持ちのライトニングケーブルで接続できます。

材質(本体)銅、塩化ビニル樹脂、ABS樹脂定格5V / 2Aケーブル長(m)HDMIタイプA-USB-A オス(充電)約1、HDMIタイプA-USB-Aメス(映像)約0.8供給電源5V / 0.5A動作湿度(%RH)10~85動作温度範囲(℃)0~+45内容量1個
注意
※ライトニングケーブルは付属していません。純正品もしくはMFI認証品をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72340014ML-HDM1MA07BK
2,955
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする