曜日別特売

溝蓋キャップ

溝蓋キャップ - ホーシン(HOSHIN)溝蓋キャップ - ホーシン(HOSHIN)溝蓋キャップ - ホーシン(HOSHIN)溝蓋キャップ - ホーシン(HOSHIN)溝蓋キャップ - ホーシン(HOSHIN)溝蓋キャップ - ホーシン(HOSHIN)溝蓋キャップ - ホーシン(HOSHIN)溝蓋キャップ - ホーシン(HOSHIN)
(2件のレビュー)

クリップ部分にバネ鋼材(SUS)を使用していますので、バネの反発と側面の突起部で溝蓋をガッチリ固定し、ガタつきません。
キャップ表面は、滑り止め加工を施しています。
排水機能付き。排水できる穴があいており、周囲に水が溜まりません。

用途住宅・店舗・工場などの側溝蓋の取手穴を塞ぎ、物の落下や事故を未然に防ぐことができます。内容量1個
注意
※強い衝撃や負荷をかけないでください。本製品上で、硬い物を落下したり自動車の急発進やタイヤの据え切りなどを行うと変形・破損しますのでご注意ください。
※火気を近づけないでください。本製品の周囲で火気を使用すると、変質・変形・破損などが生じますので火気を近づけないでください。
※加工をしないでください。切断、変形、塗装などの加工をしないでください。
※滑りやすい物が付着した場合、速やかに清掃してください。油などの滑りやすい物の付着は、スリップや歩行者の転倒など事故の原因となりますのでご注意ください。
※変形、破損したものは使用しないでください。変形、破損したものは、強度や性能が低下しますので使用しないでください。
※設置の際は、軍手などを使用してください。ケガの原因になりますので、素手での作業は避けてください。また溝蓋キャップ設置時に指を詰めないようご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(キャップ)
質量(g)
色(フタ)
取付穴(mm)
グリップタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72341265MCR-SA樹脂製120グレー22~45S型ワンタッチ取付
860
789
868(税込)
当日出荷
72341274MCS-SA鉄製165メッキ22~45S型ワンタッチ取付
860
799
879(税込)
当日出荷
72341283MCA-SAアルミ製105素材色22~45S型ワンタッチ取付
900
839
923(税込)
当日出荷
72341299MCR-VA樹脂製145グレー30~55V型ロック機能付
880
799
879(税込)
当日出荷
72341308MCS-VA鉄製195メッキ30~55V型ロック機能付
880
799
879(税込)
当日出荷
72341317MCA-VAアルミ製135素材色30~55V型ロック機能付
920
849
934(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-04
用途: 駐車場沿いの側溝蓋に。
建設業・工事業

砕石や土砂が側溝に落ちるのを防ぐために使用しています。

対象商品 : 72341299
2023-12-22
用途: 家の前の側溝のフタ
サービス業

側溝の幅が55ミリとなっていたが、家の側溝は65ミリと幅が広かったので、幅を調整するネジの反対側の幅板の向きを変えて使用したら、65ミリの幅でも取り付け可能となり、フタも簡単に外せないくらいにしっかりと取り付けできました。
踏んだ感触も樹脂のため音も気にならずに良いと思います。
これで落ち葉が側溝に落ちずに助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする