カンシンクンジュニア

カンシンクンジュニア - ホーシン(HOSHIN)カンシンクンジュニア - ホーシン(HOSHIN)カンシンクンジュニア - ホーシン(HOSHIN)カンシンクンジュニア - ホーシン(HOSHIN)カンシンクンジュニア - ホーシン(HOSHIN)

上下水管の埋設工事での菅芯・管底の測定ができます。
バカ棒、下げ振りを使用した方法に比べると、正確で2倍以上のスピードで 施工できます。
誰でも簡単に使いこなせます。丈夫で持ちやすく、サビにくいアルミ製です。

用途
上下水道管(塩ビ管、ヒューム管、陶管)の、菅芯と管底を測定できます。
※ヒューム管、陶管は、カンシンクンジュニアⅡのみ、管内測定はカンシンクンジュニアⅡのみ
内容量1台
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
種別
適合管径(Φmm)
適合管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72341378KJR-130cmスケールカンシンクンジュニアⅠ(測定可能)管上:100~500、管内:-塩ビ管
70,000
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
72341387KJR-260cmスケール、管底芯出しゲージ、専用ケースカンシンクンジュニアⅡ(測定可能)管上:100~500、管内:150~500塩ビ管、ヒューム管、陶管
87,800
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする