オーツカ光学
オーツカ光学 バーライトⅡ型
寸法(mm)
224×34×38H(照射ヘッド)、60×44×30H(電源部)
質量(g)
370(ヘッド部のみ300)
使用温度範囲(℃)
0~40
消費電力(W)
8
入力電圧(V)
100(50/60Hz)Aプラグ(ACアダプタ付)※電圧変更は不可
光源
高輝度白色LED×7粒
照度(Lx)
15000(150mm)、10000(200mm)、5800(300mm)、3600(400mm)
防塵防水性能
IP40
調光の可否
なし
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72343819
BARLIGHT2A-F
312-7094
電球色
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72343828
BARLIGHT2A-G
312-7091
電球色
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72343837
BARLIGHT2-F
312-6847
白色
¥
82,100
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72343846
BARLIGHT2-G
312-6441
白色
¥
59,100
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。