オーツカ光学
オーツカ光学 バーライト2YG
使用温度範囲(℃)
0~40
光源
高輝度白色LED×7粒
防塵防水性能
IP40
光色
黄緑色
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(g)
消費電力(W)
入力電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72343907
BYGRLIGHT2YG-F
312-7093
224×34×38H(照射ヘッド)、60×44×30H(電源部)
370(ヘッド部のみ300)
8
100(50/60Hz)Aプラグ(ACアダプタ付)※電圧変更は不可
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72343916
BYGRLIGHT2YG-G
312-7095
224×34×38H(照射ヘッド)、160×65×44H(電源部)
945(ヘッド部のみ420)
9
100(50/60Hz)Aプラグ
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください