曜日別特売

オーツカ光学 バーライト3YG

オーツカ光学 バーライト3YG - オーツカ光学オーツカ光学 バーライト3YG - オーツカ光学
光源高輝度白色LED×7粒入力電圧(V)100(50/60Hz)Aプラグ照度(Lx)【広がり角度6°/実測値】15000(150mm)/10000(200mm)/5800(300mm)/3600(400mm)、【広がり角度30°/実測値】10000(150mm)/6500(200mm)/3300(300mm)/2000(400mm)消費電力(W)9調光の可否あり(100~50%)照射角度(°)6~30質量(g)945(ヘッド部のみ420)寸法(mm)224×34×38H(照射ヘッド)、160×65×44H(電源部)使用温度範囲(℃)0~40防塵防水性能IP40光色黄緑色内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72343925BYGRLIGHT3YG-F312-7087
オープン
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
72343934BYGRLIGHT3YG-G312-7085
オープン
88,980
97,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする