曜日別特売

LED照明拡大鏡”ENVL-CF型”

LED照明拡大鏡”ENVL-CF型” - オーツカ光学LED照明拡大鏡”ENVL-CF型” - オーツカ光学LED照明拡大鏡”ENVL-CF型” - オーツカ光学

ENVL-CF型はデスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。
ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。
ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。

光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ消費電力(W)9調光の可否あり(100~10%)質量(kg)2.5(レンズなし/本体のみ)、0.3(電線含む/ACアダプタ)アーム長さ(mm)680ヘッド径(Φmm)230クランプ幅(mm)15~60寸法(mm)(ACアダプタ)96×44×29/電線含まず使用温度範囲(℃)5~35防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)内容量1台
全13種類を絞り込む
倍率(倍)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
倍率(倍)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72344178ENVL-CF2X2312-6446
60,500
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
72344187ENVL-CF3X3312-6214
67,100
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72344196ENVL-CF6X6312-6418
80,900
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
72344205ENVL-CF8X8312-6452
93,700
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72344214ENVL-CF10X10312-6626
109,800
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
72344223ENVL-CF12X12312-6393
143,500
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
72344239ENVL-CF15X15312-6698
161,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
72344248ENVL-CF2XAR2312-6471
オープン
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
72344257ENVL-CF3XAR3312-6402
オープン
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72344266ENVL-CF4XAR4312-6232
オープン
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72344275ENVL-CF6XAR6312-6399
オープン
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72344284ENVL-CF8XAR8312-6382
オープン
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
72344293ENVL-CF10XAR10312-6256
オープン
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする