曜日別特売

LED照明拡大鏡”ENVL-F型”

LED照明拡大鏡”ENVL-F型” - オーツカ光学LED照明拡大鏡”ENVL-F型” - オーツカ光学LED照明拡大鏡”ENVL-F型” - オーツカ光学

ENVL-F型はデスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。
ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。
ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。

光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ消費電力(W)9調光の可否あり(100~10%)質量(kg)2.8(レンズなし/本体)、0.3(電線含む/ACアダプタ)アーム長さ(mm)1000ヘッド径(Φmm)230クランプ幅(mm)15~60寸法(mm)96×44×29H(ACアダプタ/電線含まず)使用温度範囲(℃)5~35防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)内容量1台
全11種類を絞り込む
倍率(倍)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
倍率(倍)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72344564ENVL-F6X6312-6671
80,900
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
72344573ENVL-F8X8312-6613
93,700
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72344589ENVL-F10X10312-6377
109,800
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
72344598ENVL-F12X12312-6673
143,500
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
72344607ENVL-F15X15312-6425
161,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
72344616ENVL-F2XAR2312-6239
オープン
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
72344625ENVL-F3XAR3312-6628
オープン
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
72344634ENVL-F4XAR4312-6413
オープン
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72344643ENVL-F6XAR6312-6433
オープン
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72344659ENVL-F8XAR8312-6463
オープン
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
72344668ENVL-F10XAR10312-6646
オープン
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする