曜日別特売

LED照明拡大鏡”ENVL-FD型”

LED照明拡大鏡”ENVL-FD型” - オーツカ光学LED照明拡大鏡”ENVL-FD型” - オーツカ光学LED照明拡大鏡”ENVL-FD型” - オーツカ光学LED照明拡大鏡”ENVL-FD型” - オーツカ光学LED照明拡大鏡”ENVL-FD型” - オーツカ光学LED照明拡大鏡”ENVL-FD型” - オーツカ光学LED照明拡大鏡”ENVL-FD型” - オーツカ光学LED照明拡大鏡”ENVL-FD型” - オーツカ光学

ENVL-FD型は、作業台等にネジ止め固定して使用するフランジベースを装備したアーム式の照明拡大鏡です。
クランプで製品を固定することが出来ない(背後に壁があるような)場所への設置に適しています。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。
ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。
ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。

光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ消費電力(W)9調光の可否あり(100~10%)質量(kg)2.4(レンズなし/本体のみ)、0.3(電線含む/ACアダプタ)アーム長さ(mm)1000ヘッド径(Φmm)230寸法(mm)(ACアダプタ)96×44×29/電線含まず使用温度範囲(℃)5~35防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)内容量1台
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
倍率(倍)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72344677ENVL-FD2X2312-6378
60,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
72344686ENVL-FD3X3312-6839
67,100
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
72344695ENVL-FD4X4312-6827
75,400
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
72344704ENVL-FD6X6312-6609
84,700
83,980
92,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
72344713ENVL-FD8X8312-6250
99,600
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
72344729ENVL-FD10X10312-6828
116,600
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
72344738ENVL-FD12X12312-6244
154,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
72344747ENVL-FD15X15312-6624
172,700
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
72344756ENVL-FD2XAR2312-6419
オープン
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
72344765ENVL-FD3XAR3312-6833
オープン
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
72344774ENVL-FD4XAR4312-6379
オープン
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
72344783ENVL-FD6XAR6312-6434
オープン
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
72344799ENVL-FD8XAR8312-6840
オープン
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
72344808ENVL-FD10XAR10312-6705
オープン
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする