LED照明拡大鏡”ENVL-FLD型”

LED照明拡大鏡”ENVL-FLD型” - オーツカ光学LED照明拡大鏡”ENVL-FLD型” - オーツカ光学LED照明拡大鏡”ENVL-FLD型” - オーツカ光学LED照明拡大鏡”ENVL-FLD型” - オーツカ光学LED照明拡大鏡”ENVL-FLD型” - オーツカ光学LED照明拡大鏡”ENVL-FLD型” - オーツカ光学LED照明拡大鏡”ENVL-FLD型” - オーツカ光学LED照明拡大鏡”ENVL-FLD型” - オーツカ光学

ENVL-FLはフリーアーム式照明拡大鏡を、キャスタースタンドに取り付けた製品です。
電源コードが届く範囲で、設置場所を簡単に変えることが出来ます。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。
ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。
ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。

光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ消費電力(W)9調光の可否あり(100~10%)質量(kg)12.8(レンズなし/本体)、0.3(電線含む/ACアダプタ)アーム長さ(mm)1000ヘッド径(Φmm)230寸法(mm)Φ650×921H(キャスタースタンド)、96×44×29(電線含まず)使用温度範囲(℃)5~35防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)内容量1台
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
倍率(倍)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72344817ENVL-FL 168-0601-337-1723
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72344826ENVL-FL2X2312-6229
106,700
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72344835ENVL-FL3X3312-6445
114,400
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72344844ENVL-FL4X4312-6224
122,100
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72344853ENVL-FL6X6312-6389
135,300
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72344869ENVL-FL8X8312-6376
150,700
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72344878ENVL-FL10X10312-6427
162,300
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72344887ENVL-FL12X12312-6618
204,600
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72344896ENVL-FL15X15312-6456
223,300
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72344905ENVL-FL2XAR2312-6424
オープン
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72344914ENVL-FL3XAR3312-6234
オープン
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72344923ENVL-FL4XAR4312-6255
オープン
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72344939ENVL-FL6XAR6312-6401
オープン
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72344948ENVL-FL8XAR8312-6695
オープン
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72344957ENVL-FL10XAR10312-6246
オープン
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする