曜日別特売

LED照明拡大鏡”ENVL-MS型”

LED照明拡大鏡”ENVL-MS型” - オーツカ光学LED照明拡大鏡”ENVL-MS型” - オーツカ光学LED照明拡大鏡”ENVL-MS型” - オーツカ光学LED照明拡大鏡”ENVL-MS型” - オーツカ光学LED照明拡大鏡”ENVL-MS型” - オーツカ光学LED照明拡大鏡”ENVL-MS型” - オーツカ光学LED照明拡大鏡”ENVL-MS型” - オーツカ光学LED照明拡大鏡”ENVL-MS型” - オーツカ光学

ENVL-MS型は鉄製品に、付属のマグネットスタンドの磁力で固定し、使用する製品です。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。
ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。

寸法(mm)(ACアダプタ/電線含まず)96×44×29、(マグネット部)55×77×55質量(kg)2.7(レンズなし/本体)、0.3(電線含む/ACアダプタ)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9全高(mm)360入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230棒径(Φmm)13防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)支柱径(Φmm)16調光の可否あり(100~10%)内容量1台
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72344966ENVL-MS 168-0401337-1694
オープン
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
72344975ENVL-MS2X312-6708
68,200
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
72344984ENVL-MS3X312-6444
75,900
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
72344993ENVL-MS4X312-6375
83,600
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
72345009ENVL-MS6X312-6372
96,800
95,980
105,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
72345018ENVL-MS8X312-6691
111,700
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
72345027ENVL-MS10X312-6699
127,600
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
72345036ENVL-MS12X312-6417
166,100
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
72345045ENVL-MS15X312-6661
184,800
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
72345054ENVL-MS2XAR312-6407
オープン
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
72345063ENVL-MS3XAR312-6395
オープン
87,980
96,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
72345079ENVL-MS4XAR312-6660
オープン
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
72345088ENVL-MS6XAR312-6371
オープン
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
72345097ENVL-MS8XAR312-6653
オープン
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
72345106ENVL-MS10XAR312-6824
オープン
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする