曜日別特売

LED照明拡大鏡 O-LIGHT5-F

LED照明拡大鏡 O-LIGHT5-F - オーツカ光学LED照明拡大鏡 O-LIGHT5-F - オーツカ光学LED照明拡大鏡 O-LIGHT5-F - オーツカ光学LED照明拡大鏡 O-LIGHT5-F - オーツカ光学

OLIGHT5-Fは、デスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。
従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。
光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。
ARコート※を標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。
角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。
電源にはACアダプターを採用しています。

レンズ有効径(mm)180×120レンズ材光学ガラス光源白色LEDライトパネル入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ消費電力(W)9調光の可否あり(100~10%)質量(kg)2.2(レンズを除く)全高(mm)481アーム長さ(mm)770クランプ幅(mm)15~60内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
倍率(倍)
作動距離(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72346156OLIGHT5-F 244-0101--
オープン
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
72346165OLIGHT5-F 2XAR22
104,000
99,980
109,978(税込)
当日出荷
返品不可
72346174OLIGHT5-F4XAR44
128,100
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする