LED照明拡大鏡 SKKL-B

LED照明拡大鏡 SKKL-B - オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-B - オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-B - オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-B - オーツカ光学

SKKL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。
別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。
テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。
さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。
(マットの接地抵抗R≦108)

光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ消費電力(W)9(100~125V)/10(200~240V)調光の可否なし質量(kg)2.1(本体/レンズなし)、0.3(ACアダプタ/電線含まず)全高(mm)330ヘッド径(Φmm)230支柱径(Φmm)16棒径(Φmm)13寸法(mm)96×44×29H(ACアダプタ/電線含まず)使用温度範囲(℃)5~35防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
倍率(倍)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72346226SKKL-B 188-0001-337-1708
オープン
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72346235SKKL-BX88817-9135
83,400
82,980
91,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
72346244SKKL-BX1010817-9131
98,400
97,980
107,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
72346253SKKL-BX1212817-9132
129,200
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
72346269SKKL-BX1515817-9133
142,500
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
72346278SKKL-B2XAR2312-6237
オープン
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72346287SKKL-B3XAR3312-6243
オープン
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72346296SKKL-B4XAR4312-6693
オープン
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
72346305SKKL-B6XAR6312-6458
オープン
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
72346314SKKL-B8XAR8312-6616
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
72346323SKKL-B10XAR10312-6647
オープン
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする