曜日別特売

LED照明拡大鏡 SKKL-CF

LED照明拡大鏡 SKKL-CF - オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-CF - オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-CF - オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-CF - オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-CF - オーツカ光学

SKKL-CF型はデスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。
ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。

寸法(mm)96×44×29H(ACアダプタ/電線含まず)質量(kg)2.5(本体/レンズなし)、0.3(ACアダプタ/電線含まず)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9(100~125V)/10(200~240V)入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグクランプ幅(mm)15~60アーム長さ(mm)680光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)調光の可否なし内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72346339SKKL-CF 188-0201337-1705
オープン
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72346348SKKL-CFX3848-1745
51,700
50,980
56,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72346357SKKL-CFX6817-9139
73,500
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
72346366SKKL-CFX8817-9140
89,600
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
72346375SKKL-CFX10817-9136
103,500
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
72346384SKKL-CFX12817-9137
135,300
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
72346393SKKL-CFX15817-9138
152,800
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
72346409SKKL-CF2XAR312-6663
オープン
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72346418SKKL-CF3XAR312-6251
オープン
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
72346427SKKL-CF4XAR312-6679
オープン
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72346436SKKL-CF6XAR312-6836
オープン
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72346445SKKL-CF8XAR312-6249
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
72346454SKKL-CF10XAR312-6637
オープン
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする