曜日別特売

LED照明拡大鏡 SKKL-D

LED照明拡大鏡 SKKL-D - オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-D - オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-D - オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-D - オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-D - オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-D - オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-D - オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-D - オーツカ光学

SKKL-D型は、作業台等に直接ネジ止め固定するフランジベースを装備した製品です。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。

光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ消費電力(W)9(100~125V)/10(200~240V)調光の可否なし質量(kg)2.2(本体/レンズなし)、0.3(ACアダプタ/電線含む)全高(mm)380ヘッド径(Φmm)230支柱径(Φmm)16棒径(Φmm)13寸法(mm)96×44×29H(電線含まず/ACアダプタ)使用温度範囲(℃)5~35防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
倍率(倍)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72346603SKKL-D 188-0301-337-0218
オープン
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72346619SKKL-D2X2312-6706
39,000
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72346628SKKL-D3X3312-6652
45,100
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72346637SKKL-D4X4312-6414
51,000
50,980
56,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72346646SKKL-D6X6312-6455
67,200
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
72346655SKKL-D8X8312-6644
83,400
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
72346664SKKL-D10X10312-6466
98,400
95,980
105,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
72346673SKKL-D12X12312-6470
129,200
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
72346689SKKL-D15X15312-6834
142,500
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
72346698SKKL-D2XAR2312-6432
オープン
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72346707SKKL-D3XAR3312-6669
オープン
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72346716SKKL-D4XAR4312-6459
オープン
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
72346725SKKL-D6XAR6312-6700
オープン
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
72346734SKKL-D8XAR8312-6623
オープン
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
72346743SKKL-D10XAR10312-6460
オープン
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする