曜日別特売

LED照明拡大鏡 SKKL-F

LED照明拡大鏡 SKKL-F - オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-F - オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-F - オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-F - オーツカ光学

SKKL-F型はデスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。
ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。

寸法(mm)96×44×29H(ACアダプタ/電線含まず)質量(kg)2.7(本体/レンズなし)、0.3(ACアダプタ/電線含む)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9(100~125V)/10(200~240V)入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグクランプ幅(mm)15~60アーム長さ(mm)1000光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)調光の可否なし内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72346759SKKL-F 188-0101337-0207
オープン
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72346768SKKL-FX8817-9146
89,600
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
72346777SKKL-FX10817-9141
103,500
92,980
102,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
72346786SKKL-FX12817-9142
135,300
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
72346795SKKL-FX15817-9143
152,800
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
72346804SKKL-F2XAR312-6832
オープン
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72346813SKKL-F3XAR312-6253
オープン
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
72346829SKKL-F4XAR312-6215
オープン
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
72346838SKKL-F6XAR312-6236
オープン
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
72346847SKKL-F8XAR312-6408
オープン
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
72346856SKKL-F10XAR312-6610
オープン
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする