曜日別特売

LED照明拡大鏡 SKKL-FD

LED照明拡大鏡 SKKL-FD - オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-FD - オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-FD - オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-FD - オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-FD - オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-FD - オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-FD - オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-FD - オーツカ光学

SKKL-FD型は、作業台等にネジ止め固定して使用するフランジベースを装備したアーム式の照明拡大鏡です。
クランプで製品を固定することが出来ない(背後に壁があるような)場所への設置に適しています。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。
ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。

光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ消費電力(W)9調光の可否なし質量(kg)2.4(本体/レンズなし)、0.3(ACアダプタ/電線含まず)アーム長さ(mm)1000ヘッド径(Φmm)230寸法(mm)96×44×29H(ACアダプタ/電線含まず)使用温度範囲(℃)5~35防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全14種類を絞り込む
倍率(倍)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
倍率(倍)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72346865SKKL-FD2X2312-6233
46,200
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72346874SKKL-FD3X3312-6825
51,700
50,980
56,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72346883SKKL-FD4X4312-6835
59,400
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
72346899SKKL-FD6X6312-6597
77,000
76,980
84,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
72346908SKKL-FD8X8312-6219
95,200
94,980
104,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
72346917SKKL-FD10X10312-6240
110,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
72346926SKKL-FD12X12312-6383
145,200
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
72346935SKKL-FD15X15312-6421
163,900
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
72346944SKKL-FD2XAR2312-6387
オープン
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72346953SKKL-FD3XAR3312-6845
オープン
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
72346969SKKL-FD4XAR4312-6687
オープン
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
72346978SKKL-FD6XAR6312-6241
オープン
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
72346987SKKL-FD8XAR8312-6238
オープン
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
72346996SKKL-FD10XAR10312-6386
オープン
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする