曜日別特売

LED照明拡大鏡 SKKL-MS

LED照明拡大鏡 SKKL-MS - オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-MS - オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-MS - オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-MS - オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-MS - オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-MS - オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-MS - オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-MS - オーツカ光学

SKKL-MS型は鉄製品に、付属のマグネットスタンドの磁力で固定し、使用する製品です。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。

寸法(mm)96×44×29H(電線含まず/ACアダプタ)質量(kg)2.6(本体/レンズなし)、0.3(ACアダプタ/電線含む)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9全高(mm)360入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230棒径(Φmm)13防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)マグネット部寸法(mm)55×77×55H支柱径(Φmm)16調光の可否なし内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72347154SKKL-MS 188-0401337-1709
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72347163SKKL-MS2X312-6670
52,800
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72347179SKKL-MS3X312-6226
60,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
72347188SKKL-MS4X312-6664
68,200
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
72347197SKKL-MS6X312-6245
89,100
88,980
97,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
72347206SKKL-MS8X312-6823
107,300
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
72347215SKKL-MS10X312-6457
122,100
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
72347224SKKL-MS12X312-6599
155,100
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
72347233SKKL-MS15X312-6694
172,700
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
72347249SKKL-MS2XAR312-6622
オープン
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
72347258SKKL-MS3XAR312-6666
オープン
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
72347267SKKL-MS4XAR312-6388
オープン
87,980
96,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
72347276SKKL-MS6XAR312-6643
オープン
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
72347285SKKL-MS8XAR312-6212
オープン
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
72347294SKKL-MS10XAR312-6684
オープン
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする