曜日別特売

オフセットクランプ拡大鏡用オプション

オフセットクランプ拡大鏡用オプション - オーツカ光学

オフセットクランプは、フリーアーム式照明拡大鏡の標準型クランプでは取り付け位置が限定されてしまう場合に、拡大鏡本体を前方に約110mmオフセットする事で、設置環境や拡大鏡の自由度を高めることが出来るオプションクランプです。
作業台の後方や側面に壁などが有る場合や、向かい合わせの作業台等での拡大鏡の設置や使用を容易で快適にしてくれます。

トラスコ品番312-6630質量(kg)0.8全幅(mm)60全高(mm)120対応機種SKKL-F、SKKL-CF、ENVL-F、ENVL-CF、LEKワイド-F、LEKワイドーCF、LEKsワイドーF、LEKsワイドーCF、LSK-F、LSK-CF、LSKs-F、LSKs-CF、オーライトⅢL-F、オーライトⅢ-F、オーライトF、ボアルーペーF、モデライトEL-F、バーライトフリーアーム内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72347678232-0001
10,500
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする