大口径ガラススケール

大口径ガラススケール - オーツカ光学

大口径ガラススケールGS-Aは、ガラス表面に目盛や各種ゲージ類を蒸着した精密な「モノサシ」です。
GS-Aを測定物に密着させ拡大鏡等で形状を直接測定する事が可能です。
Φ76mmの円形ガラスの表面に6種類のスケールを描画してあり、外周のアルミ枠には使用感を考慮したゴムローレットが装着されています。

トラスコ品番312-6211厚さ(mm)8直径(Φmm)90質量(g)50精度(mm)±0.005加工Cr蒸着レンズ材光学ガラススケール60mmスケール(0.1mm目盛)、分度器(0°~90°)、アールゲージ(1.5~0.2mm)、ピッチゲージ(0.5~1.75mm)、スクエアゲージ(2.0~0.3mm)、テーパーゲージ(0.5~0.1mm)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72347949GS-A
22,000
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする