曜日別特売

偏光フィルター(ラウンドシリーズ8X~15X用)

偏光フィルター(ラウンドシリーズ8X~15X用) - オーツカ光学

偏光フィルターは、ランダムな波長の内の1方向の波長のみを透過させる特性を有しています。
これにより対象物の表面反射の内、不要な波長を除去し、光沢面や反射性の高い対象物の検査を容易にする効果が有ります。
また、偏光フィルターは減光効果を合わせ持っており、レンズを通る光線量を減少させる効果も有ります。
偏光フィルター押えは、高倍率(8×~15×)レンズを使用する際、フィルターの不用意な落下を予防するためのオプションです。

仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップなしトラスコ品番337-1736材質ガラス質量(kg)0.5取付レンズ取付枠の上側へ取付寸法(Φmm)90対応機種SKKL、ENVL、LSK、LSKs、LSKワイド、LSKsワイド、LEKワイド、LEKsワイド、オーライト-Fレンズ構成1枚内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72347958HF-90
20,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする