棚付きローラコンベヤ RQR-T

棚付きローラコンベヤ RQR-T - オークラ輸送機棚付きローラコンベヤ RQR-T - オークラ輸送機棚付きローラコンベヤ RQR-T - オークラ輸送機棚付きローラコンベヤ RQR-T - オークラ輸送機棚付きローラコンベヤ RQR-T - オークラ輸送機棚付きローラコンベヤ RQR-T - オークラ輸送機棚付きローラコンベヤ RQR-T - オークラ輸送機棚付きローラコンベヤ RQR-T - オークラ輸送機

【棚付き】
軽荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ
ローラコンベヤに工具等を置ける棚が標準装備
【RoHS対応】
フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
環境に優しいコンベヤです。

用途
標準装備の棚を工具等の置き場にお使い頂けます
水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ
シャフト径(Φmm)12耐荷重(kg)15/mフレーム(mm)60×30×t2.3ローラー径(Φmm)38×t1.2内容量1台
注意
※脚は標準装備されます。(600±50H、700±50H、800±50H、900±50Hから選択願います)
※脚は、本体とは別に分割納品されます。
※機高は、脚高(mm)+66mm
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー幅(mm)
脚高(mm)
機長L(mm)
ローラーピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72341685RQR40050X1500-T5400550~649150050
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72341694RQR40050X1500-T6400650~749150050
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72341703RQR40050X1500-T7400750~849150050
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72341719RQR40050X1500-T8400850~949150050
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72341728RQR40075X1500-T5400550~649150075
オープン
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72341737RQR40075X1500-T6400650~749150075
オープン
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72341746RQR40075X1500-T7400750~849150075
オープン
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72341755RQR40075X1500-T8400850~949150075
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72341764RQR400100X1500-T5400550~6491500100
オープン
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72341773RQR400100X1500-T6400650~7491500100
オープン
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72341789RQR400100X1500-T7400750~8491500100
オープン
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72341798RQR400100X1500-T8400850~9491500100
オープン
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72341807RQR50050X1500-T5500550~649150050
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72341816RQR50050X1500-T6500650~749150050
オープン
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72341825RQR50050X1500-T7500750~849150050
オープン
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72341834RQR50050X1500-T8500850~949150050
オープン
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72341843RQR50075X1500-T5500550~649150075
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72341859RQR50075X1500-T6500650~749150075
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72341868RQR50075X1500-T7500750~849150075
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72341877RQR50075X1500-T8500850~949150075
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72341886RQR500100X1500-T5500550~6491500100
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72341895RQR500100X1500-T6500650~7491500100
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72341904RQR500100X1500-T7500750~8491500100
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72341913RQR500100X1500-T8500850~9491500100
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72341929RQR40050X2000-T5400550~649200050
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72341938RQR40050X2000-T6400650~749200050
オープン
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72341947RQR40050X2000-T7400750~849200050
オープン
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72341956RQR40050X2000-T8400850~949200050
オープン
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72341965RQR40075X2000-T5400550~649200075
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72341974RQR40075X2000-T6400650~749200075
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72341983RQR40075X2000-T7400750~849200075
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72341999RQR40075X2000-T8400850~949200075
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72342008RQR400100X2000-T5400550~6492000100
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72342017RQR400100X2000-T6400650~7492000100
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72342026RQR400100X2000-T7400750~8492000100
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72342035RQR400100X2000-T8400850~9492000100
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72342044RQR50050X2000-T5500550~649200050
オープン
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72342053RQR50050X2000-T6500650~749200050
オープン
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72342069RQR50050X2000-T7500750~849200050
オープン
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72342078RQR50050X2000-T8500850~949200050
オープン
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72342087RQR50075X2000-T5500550~649200075
オープン
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72342096RQR50075X2000-T6500650~749200075
オープン
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72342105RQR50075X2000-T7500750~849200075
オープン
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72342114RQR50075X2000-T8500850~949200075
オープン
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72342123RQR500100X2000-T5500550~6492000100
オープン
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72342139RQR500100X2000-T6500650~7492000100
オープン
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72342148RQR500100X2000-T7500750~8492000100
オープン
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72342157RQR500100X2000-T8500850~9492000100
オープン
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする