曜日別特売

棚付きローラコンベヤ RPR-T

棚付きローラコンベヤ RPR-T - オークラ輸送機棚付きローラコンベヤ RPR-T - オークラ輸送機棚付きローラコンベヤ RPR-T - オークラ輸送機棚付きローラコンベヤ RPR-T - オークラ輸送機棚付きローラコンベヤ RPR-T - オークラ輸送機棚付きローラコンベヤ RPR-T - オークラ輸送機棚付きローラコンベヤ RPR-T - オークラ輸送機

【棚付き】
中荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ。
ローラコンベヤに工具等を置ける棚が標準装備。
【RoHS対応】
フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
環境に優しいコンベヤです。

用途
標準装備の棚を工具等の置き場にお使い頂けます
水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ
シャフト径(Φmm)12耐荷重(kg)15/mフレーム(mm)90×30×t2.3(A)ローラー径(Φmm)42.7×t1.4内容量1台
注意
※脚は標準装備されます。(600±50H、700±50H、800±50H、900±50Hから選択願います)
※脚は、本体とは別に分割納品されます。
※機高は、脚高(mm)+100mm
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー幅(mm)
機長L(mm)
ローラーピッチ(mm)
ローラー径(Φmm)
脚高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72342166RPR40050X1500-T540015005042.7×t1.4550~649
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72342175RPR40050X1500-T640015005042.7×t1.4650~749
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72342184RPR40050X1500-T740015005042.7×t1.4750~849
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72342193RPR40050X1500-T840015005042.7×t1.4850~949
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72342209RPR40075X1500-T540015007542.7×t1.4550~649
オープン
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72342218RPR40075X1500-T640015007542.7×t1.4650~749
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72342227RPR40075X1500-T740015007542.7×t1.4750~849
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72342236RPR40075X1500-T840015007542.7×t1.4850~949
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72342245RPR400100X1500-T5400150010042.7×t1.4550~649
オープン
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72342254RPR400100X1500-T6400150010042.7×t1.4650~749
オープン
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72342263RPR400100X1500-T7400150010042.7×t1.4750~849
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72342279RPR400100X1500-T8400150010042.7×t1.4850~949
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72342288RPR400150X1500-T5400150015042.7×t1.4550~649
オープン
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72342297RPR400150X1500-T6400150015042.7×t1.4650~749
オープン
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72342306RPR400150X1500-T7400150015042.7×t1.4750~849
オープン
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72342315RPR400150X1500-T8400150015042.7×t1.4850~949
オープン
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72342324RPR50050X1500-T550015005042.7×t1.4550~649
オープン
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72342333RPR50050X1500-T650015005042.7×t1.4650~749
オープン
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72342349RPR50050X1500-T750015005042.7×t1.4750~849
オープン
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72342358RPR50050X1500-T850015005042.7×t1.4850~949
オープン
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72342367RPR50075X1500-T550015007542.7×t1.4550~649
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72342376RPR50075X1500-T650015007542.7×t1.4650~749
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72342385RPR50075X1500-T750015007542.7×t1.4750~849
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72342394RPR50075X1500-T850015007542.7×t1.4850~949
オープン
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72342403RPR500100X1500-T5500150010042.7×t1.4550~649
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72342419RPR500100X1500-T6500150010042.7×t1.4650~749
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72342428RPR500100X1500-T7500150010042.7×t1.4750~849
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72342437RPR500100X1500-T8500150010042.7×t1.4850~949
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72342446RPR500150X1500-T5500150015042.7×t1.4550~649
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72342455RPR500150X1500-T6500150015042.7×t1.4650~749
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72342464RPR500150X1500-T7500150015042.7×t1.4750~849
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72342473RPR500150X1500-T8500150015042.7×t1.4850~949
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72342489RPR40050X2000-T540020005042.7×t1.4550~649
オープン
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72342498RPR40050X2000-T640020005042.7×t1.4650~749
オープン
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72342507RPR40050X2000-T740020005042.7×t1.4750~849
オープン
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72342516RPR40050X2000-T840020005042.7×t1.4850~949
オープン
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72342525RPR40075X2000-T540020007542.7×t1.4550~649
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72342534RPR40075X2000-T640020007542.7×t1.4650~749
オープン
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72342543RPR40075X2000-T740020007542.7×t1.4750~849
オープン
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72342559RPR40075X2000-T840020007542.7×t1.4850~949
オープン
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72342568RPR400100X2000-T5400200010042.7×t1.4550~649
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72342577RPR400100X2000-T6400200010042.7×t1.4650~749
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72342586RPR400100X2000-T7400200010042.7×t1.4750~849
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72342595RPR400100X2000-T8400200010042.7×t1.4850~949
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72342604RPR400150X2000-T5400200015042.7×t1.4550~649
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72342613RPR400150X2000-T6400200015042.7×t1.4650~749
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72342629RPR400150X2000-T7400200015042.7×t1.4750~849
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72342638RPR400150X2000-T8400200015042.7×t1.4850~949
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72342647RPR50050X2000-T550020005042.7×t1.4550~649
オープン
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72342656RPR50050X2000-T650020005042.7×t1.4650~749
オープン
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする