棚付きローラコンベヤ RLR-T

棚付きローラコンベヤ RLR-T - オークラ輸送機棚付きローラコンベヤ RLR-T - オークラ輸送機棚付きローラコンベヤ RLR-T - オークラ輸送機棚付きローラコンベヤ RLR-T - オークラ輸送機棚付きローラコンベヤ RLR-T - オークラ輸送機棚付きローラコンベヤ RLR-T - オークラ輸送機棚付きローラコンベヤ RLR-T - オークラ輸送機

【棚付き】
中荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ
ローラコンベヤに工具等を置ける棚が標準装備
【RoHS対応】
フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
環境に優しいコンベヤです。

用途
標準装備の棚を工具等の置き場にお使い頂けます
水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ
シャフト径(Φmm)12耐荷重(kg)15/mフレーム(mm)90×30×t2.3ローラー径(Φmm)48.6×t1.4内容量1台
注意
※脚は標準装備されます。(600±50H、700±50H、800±50H、900±50Hから選択願います)
※脚は、本体とは別に分割納品されます。
※機高は、脚高(mm)+100mm
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー幅(mm)
脚高(mm)
機長L(mm)
ローラーピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72342805RLR40075X1500-T5400550~649150075
オープン
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72342814RLR40075X1500-T6400650~749150075
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72342823RLR40075X1500-T7400750~849150075
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72342839RLR40075X1500-T8400850~949150075
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72342848RLR400100X1500-T5400550~6491500100
オープン
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72342857RLR400100X1500-T6400650~7491500100
オープン
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72342866RLR400100X1500-T7400750~8491500100
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72342875RLR400100X1500-T8400850~9491500100
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72342884RLR400150X1500-T5400550~6491500150
オープン
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72342893RLR400150X1500-T6400650~7491500150
オープン
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72342909RLR400150X1500-T7400750~8491500150
オープン
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72342918RLR400150X1500-T8400850~9491500150
オープン
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72342927RLR50075X1500-T5500550~649150075
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72342936RLR50075X1500-T6500650~749150075
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72342945RLR50075X1500-T7500750~849150075
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72342954RLR50075X1500-T8500850~949150075
オープン
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72342963RLR500100X1500-T5500550~6491500100
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72342979RLR500100X1500-T6500650~7491500100
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72342988RLR500100X1500-T7500750~8491500100
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72342997RLR500100X1500-T8500850~9491500100
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72343006RLR500150X1500-T5500550~6491500150
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72343015RLR500150X1500-T6500650~7491500150
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72343024RLR500150X1500-T7500750~8491500150
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72343033RLR500150X1500-T8500850~9491500150
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72343049RLR40075X2000-T5400550~649200075
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72343058RLR40075X2000-T6400650~749200075
オープン
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72343067RLR40075X2000-T7400750~849200075
オープン
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72343076RLR40075X2000-T8400850~949200075
オープン
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72343085RLR400100X2000-T5400550~6492000100
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72343094RLR400100X2000-T6400650~7492000100
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72343103RLR400100X2000-T7400750~8492000100
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72343119RLR400100X2000-T8400850~9492000100
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72343128RLR400150X2000-T5400550~6492000150
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72343137RLR400150X2000-T6400650~7492000150
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72343146RLR400150X2000-T7400750~8492000150
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72343155RLR400150X2000-T8400850~9492000150
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72343164RLR50075X2000-T5500550~649200075
オープン
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72343173RLR50075X2000-T6500650~749200075
オープン
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72343189RLR50075X2000-T7500750~849200075
オープン
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72343198RLR50075X2000-T8500850~949200075
オープン
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72343207RLR500100X2000-T5500550~6492000100
オープン
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72343216RLR500100X2000-T6500650~7492000100
オープン
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72343225RLR500100X2000-T7500750~8492000100
オープン
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72343234RLR500100X2000-T8500850~9492000100
オープン
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72343243RLR500150X2000-T5500550~6492000150
オープン
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72343259RLR500150X2000-T6500650~7492000150
オープン
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72343268RLR500150X2000-T7500750~8492000150
オープン
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72343277RLR500150X2000-T8500850~9492000150
オープン
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする